変位センサ/測長センサの新着商品

変位センサ/測長センサの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 14
キャンペーン情報RSS配信
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)動画あり
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(2.16MB)
1個
109,800税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

曲げセンサ(90mm) スイッチサイエンス
スイッチサイエンス曲げセンサ(90mm)
長さ90mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)反応時間1ms以下動作温度-30℃~80℃解像度寿命100万回以上検出範囲0°~180°
1個
1,998税込2,198
3日以内出荷

曲げセンサ(60mm) スイッチサイエンス
スイッチサイエンス曲げセンサ(60mm)
長さ60 mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)反応時間1 ms以下動作温度-30℃~80℃解像度寿命100万回以上関連資料(0.72MB)検出範囲0°~180°
1個
1,698税込1,868
3日以内出荷

PIR Motion Sensor-Large Lens version Seeed Studio
長距離検知 広い検知角度 低消費電力 DC 3.0~5.5V 電源対応
その他【電流】最大100μA寸法(mm)36×26×21検知範囲120°出力信号0/VCC(動体検知時に High 出力)コネクタ3ピン(2.54mm ピッチ)入力電圧DC 3.0~5.5V
1個
1,198税込1,318
5日以内出荷