超音波センサの新着商品

超音波センサの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 16
キャンペーン情報RSS配信
超音波センサー M30 PEPPERL+FUCHS
材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム消費電力(W)≦ 1接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67メモリー不揮発性/EEPROM電流(mA)無負荷供給/≦ 60RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980税込83,578
52日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

超音波センサー M18 PEPPERL+FUCHS
接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980税込42,878
42日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

超音波 ダブルシート検出 M18 PEPPERL+FUCHS
仕様【ねじ切り】M12×1【書き込みサイクル】300000材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)200黒色質量(g)75消費電力≦ 550 mW接続方式プラグ付き固定ケーブル保護等級IP65材料PURハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品メモリー不揮発性/EEPROM検知範囲20 ... 60 mm 、最適距離: 45 mm締付トルク(N・m)(締め付けねじ)最大 20電流(mA)無負荷供給/≦ 40ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応超音波仕様【受信ユニット】18 mm、52 mm【送信ユニット】18 mm、21 mm曲げR5×直径 、 固定設置ケーブル径(Φmm)4.3動作電圧(V)18 ... 30 DC 、リップル 10 %SSトランスデューサ周波数(kHz)255
1個
82,980税込91,278
52日以内出荷

超音波センサ PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHS超音波センサ
材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT保護等級IP67ハウジング黄銅、ニッケルめっき直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)10 ... 30 DC 、リップル 10 %SS
1個
47,980税込52,778
37日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

超音波センサー F77 PEPPERL+FUCHS
材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)23取付任意の位置高さ(mm)31接続方式コネクタプラグ M8×1 、 4 ピン保護等級IP67ハウジングポリカーボネートメモリー不揮発性/EEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
1個
40,980税込45,078
42日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

超音波センサー バリコント L2 PEPPERL+FUCHS
保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
1個
83,980税込92,378
42日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)