振動センサ/漏液センサ/その他センサの新着商品

「振動センサ/漏液センサ/その他センサの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
ユーアールディ直流電流センサ分割型
+5V電源対応。出力は2.5V中心に±2V(方向判別可能。)。絶縁計測ができる。センサ・アンプ一体構造・分割取付型。残留電圧温度係数(OS±1.5mV/℃ typ。出力電圧温度係数(FS)±0.3%/℃ typ
精度出力精度:±2%以内(定格電流) 定格電流(A)(FS)±10 使用温湿度範囲-20℃~+65℃ ≦85%RH、結露のないこと 保存温湿度範囲-30℃~+75℃ ≦85%RH、結露のないこと 温度係数出力電圧:±0.3%/℃以内(定格電流)(Ta≠25℃) 直線性±1%以内(定格電流) 温度特性残留電圧:±1.5mV/℃以内 (無負荷時)(Ta≠25℃) リード線接続リード線:ビニール電線(AWG26 4c ×200mm) 定格出力電圧(V)2.5±2(推奨負荷抵抗≧10kΩ) ノイズレベル400mVp-p(無負荷時) RoHS指令(10物質対応)対応 応答性50μs以下(di/dt=Fs/2μs時) 残留電圧(V)2.5±40mV
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷