ホーンスピーカーの新着商品

「ホーンスピーカーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

12件中 1~12件
オーディオアプリケーションに適した高性能スピーカー ReSpeaker Liteと併用してスマートホームオーディオシステム、ロボット音声出力、DIYオーディオプロジェクトなどに使用できます。
その他【ディストーション】最大10% 寸法(mm)50×45×22 出力【S.P.L】88±3dB 周波数【共振】Fb:125Hz±20%、Fo:500Hz±20% 周波数範囲20kHz 定格入力電力5.0W 保管温度範囲(℃)-40~+65 インピーダンス(Ω)4(±15%) 動作温度範囲(℃)-20~+30 最大入力電力(W)6
1個
699 税込769
5日以内出荷

フォスター電機ドームツィーター
インピーダンス(Ω)8
1個ほか
3,898 税込4,288
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格入力(W)0.3 インピーダンス(Ω)8
1個
749 税込824
5日以内出荷

インピーダンス:8Ωの小型スピーカです。マイコン等で使用する場合は別途【LM386N-1】等のオペアンプを増幅段に入れてください。
1個
309 税込340
5日以内出荷

長方形のスピーカー。
1個
639 税込703
5日以内出荷

1個
289 税込318
5日以内出荷

ラジオやオルゴールの実験に最適 8Ωのインピーダンスの小型スピーカです。
1個
259 税込285
5日以内出荷

GB[制御機器]スピーカー 8Ω 1W
インピーダンス:8Ωの小型スピーカです。マイコン等で使用する場合は別途【LM386N-1】等のオペアンプを増幅段に入れてください。
1個
289 税込318
5日以内出荷

1個
699 税込769
5日以内出荷

手軽に本格2Wayスピーカークラフト ドームツィーターPT20Kとペアのスピーカーです。 スピーカーボックスP2080Eを使用すれば、どなたでも簡単に自作スピーカーを作ることができます。 組み立てには、ハンダ付けや接着剤は使用しません。 PW80K は初めて2Way スピーカークラフトをされる方にお勧めのスピーカーユニットです。 別売のツィーターPT20Kと感度を合わせる設計によりアッテネ-ターを使用することなく2Way システムを構築でき、音色を合わせることでクロスオーバー周波数の選択幅が広く自分好みの音作りが可能です。 推奨するエンクロージャーは専用のスピーカーボックス”P2080-E” をお勧めいたします。P2080-Eはダブルバスレフ方式のキャビネット採用しており、サイズを越えた迫力の低音再生を実現します。また、ネットワークは内蔵しておりますので、スピーカーユニットとスピーカーボックスの内部配線を接続し、付属ネジでスピーカーユニットを取り付けるだけの簡単な組立で高音質の2Way System を体感出来ます。
付属品木ネジ×3本、パッキン×1枚 質量(g)マグネット:92 形式8cmコーン形ウーハー 周波数(Hz)最低共振:130 容量(g)mo:2.3、Qo:1.08 音圧レベル(dB)83/w(1m) 入力(W)24 穴寸法(Φmm)バッフル:79 インピーダンス(Ω)8 実径(cm)実効振動半径(a):3 総質量(kg)0.224 再生周波数(kHz)f0~23
1個
3,198 税込3,518
11日以内出荷

東京コーン紙製作所(トップトーン)スピーカー 40mm 0.3W 8Ω
質量(g)11 周波数(Hz)最低共振:500 周波数特性F0~20000Hz インピーダンス 音圧レベル(dB)81 最大入力(W)0.5 定格入力(W)0.3 径(mm)40
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1個
779 税込857
5日以内出荷