ミニチュアリレーの新着商品
「ミニチュアリレーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】1a1b接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
¥899税込¥989
81日以内出荷
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】1極【接点構成】1a接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質AgSnIn接点形、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】コイル逆極性形定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子標準端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
¥719税込¥791
51日以内出荷
omron(オムロン)G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり あり DC24V
高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
仕様【接点構成】1a接点【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4定格電圧(V)【操作コイル】DC耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min機能【CF機能】あり、【PW機能】あり絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC24_操作コイル】8.3、【DC12_操作コイル】16.7、【DC18_操作コイル】11.1、【DC5_操作コイル】40コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC12】720、【操作コイル_DC18】1620、【操作コイル_DC24】2880、【操作コイル_DC5】125コイル電圧(V)DC24V耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
1個
欠品中
omron(オムロン)G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり DC5V
高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
仕様【接点構成】1a接点【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4定格電圧(V)【操作コイル】DC耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min機能【PW機能】あり絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC24_操作コイル】8.3、【DC12_操作コイル】16.7、【DC18_操作コイル】11.1、【DC5_操作コイル】40コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC12】720、【操作コイル_DC18】1620、【操作コイル_DC24】2880、【操作コイル_DC5】125最大許容電圧(V)【操作コイル】180%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
1個
欠品中
1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。
コイル定格電圧(V)DC 12V電圧【リセット電圧】70%以下【セット電圧】70%以下タイプFDタイプ極数2形式形G6C( )規格EN/IEC規格TUV認証形定格電圧(V)DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24接点構成1a構造耐フラックス形抵抗(Ω)【セットコイル】32.1 / 89.3 / 129 / 514 / 2 /056、【リセットコイル】32.1 / 89.3 / 129 / 514 / 2,056対応超音波洗浄定格電流(mA)【セットコイル】93.5 / 56.0 / 46.7 / 23.3 / 11.7、【リセットコイル】93.5 / 56.0 / 46.7 / 23.3 / 11.7最大許容電圧(V)130%(at23℃)端子標準端子形リレー2巻線ラッチング形コイル電力(mW)【リセットコイル】280、【セットコイル】280
1個
¥1,198税込¥1,318
61日以内出荷
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】1極【接点構成】1a接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能2巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】コイル逆極性形定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
欠品中
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】1極【接点構成】1a接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能2巻線ラッチング形接点材質AgSnIn接点形、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】コイル逆極性形定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
欠品中
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】1極【接点構成】1a接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】コイル逆極性形定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
omron(オムロン)G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 スティック梱包 DC24V
高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
仕様【接点構成】1a接点【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4定格電圧(V)【操作コイル】DC耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC24_操作コイル】8.3、【DC12_操作コイル】16.7、【DC18_操作コイル】11.1、【DC5_操作コイル】40コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC12】720、【操作コイル_DC18】1620、【操作コイル_DC24】2880、【操作コイル_DC5】125最大許容電圧(V)【操作コイル】180%(at 23℃)コイル電圧(V)DC24V耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
1個
欠品中
高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
仕様【接点構成】1a接点【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4定格電圧(V)【操作コイル】DC耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min機能【CF機能】あり、【PW機能】あり絶縁抵抗(MΩ)1000~接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC24_操作コイル】8.3、【DC12_操作コイル】16.7、【DC18_操作コイル】11.1、【DC5_操作コイル】40コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC12】720、【操作コイル_DC18】1620、【操作コイル_DC24】2880、【操作コイル_DC5】125コイル電圧(V)DC24V耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
1個
欠品中
高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
仕様【接点構成】1a接点【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4定格電圧(V)【操作コイル】DC耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min機能【CF機能】あり、【PW機能】あり絶縁抵抗(MΩ)1000~接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC24_操作コイル】8.3、【DC12_操作コイル】16.7、【DC18_操作コイル】11.1、【DC5_操作コイル】40コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC12】720、【操作コイル_DC18】1620、【操作コイル_DC24】2880、【操作コイル_DC5】125コイル電圧(V)DC12V耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
1個
欠品中
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】1極【接点構成】1a接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能2巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】コイル逆極性形定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
欠品中
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】2b接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】2b接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子標準端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)ソケット接続ソケット対応形各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
¥769税込¥846
81日以内出荷
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】2b接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質AgSnIn接点形、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子標準端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
¥989税込¥1,088
81日以内出荷
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】2a接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】2a接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子標準端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
¥929税込¥1,022
81日以内出荷
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】2a接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質AgSnIn接点形、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子標準端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
¥989税込¥1,088
81日以内出荷
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】1a1b接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】2極【接点構成】1a1b接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質AgSnIn接点形、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】標準定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子標準端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
¥799税込¥879
81日以内出荷
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】1極【接点構成】1a接点(高容量形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】コイル逆極性形定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】1極【接点構成】1a接点(高容量形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質AgSnIn接点形、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】コイル逆極性形定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】1極【接点構成】1a接点(高容量形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】コイル逆極性形定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子標準端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】1極【接点構成】1a接点(高容量動作表示灯+ダイオード内蔵)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし機能1巻線ラッチング形設計【動作表示/保護機能】動作表示灯+ダイオード内蔵接点材質AgSnIn接点形、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】コイル逆極性形定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
1個
欠品中
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】1極【接点構成】1a接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質基準形(Ag合金(Cdフリー材))、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】コイル逆極性形定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)。接続ソケット 形P6Bを準備。耐電圧はコイル-接点間でAC3,000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。標準形でUL508、CSA規格取得。誘導負荷、容量負荷などのサージ電圧が発生する負荷に対して適したFD接点(AgSnIn)形をシリーズ化。超音波洗浄対応形をシリーズ化。動作表示灯+サージ吸収ダイオード内蔵形をシリーズ化。2極タイプをシリーズ化。高信頼性形 形G6B-1184P-USをシリーズ化。(ターミナルリレー 形G6B-48BND搭載リレー)
仕様【極数】1極【接点構成】1a接点(基準形)定格通電電流【誘導負荷】5A(5A)、【抵抗負荷】5A(5A)対応【ソケット】なし、【動作表示/保護機能】なし機能1巻線ラッチング形接点材質AgSnIn接点形、【抵抗負荷】Ag合金(Cdフリー材)、【誘導負荷】Ag合金(Cdフリー材)接点電圧の最大値(V)【誘導負荷】AC380V、DC125V、【抵抗負荷】AC380V、DC125V極性【コイル】コイル逆極性形定格負荷【抵抗負荷】AC250V 5A(3A)DC 30V 5A(3A)、【誘導負荷】AC250V 2A(2A)DC 30V 2A(2A)端子自立端子形接点電流の最大値(A)【抵抗負荷】5A(5A)各種認証UL規格、CSA規格認証品洗浄超音波洗浄対応形接触機構【抵抗負荷】シングル、【誘導負荷】シングル
omron(オムロン)G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 スティック梱包 DC5V
高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
仕様【接点構成】1a接点【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4定格電圧(V)【操作コイル】DC耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC24_操作コイル】8.3、【DC12_操作コイル】16.7、【DC18_操作コイル】11.1、【DC5_操作コイル】40コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC12】720、【操作コイル_DC18】1620、【操作コイル_DC24】2880、【操作コイル_DC5】125最大許容電圧(V)【操作コイル】180%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
1個
欠品中
omron(オムロン)G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 スティック梱包 DC12V
高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
仕様【接点構成】1a接点【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4定格電圧(V)【操作コイル】DC耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC24_操作コイル】8.3、【DC12_操作コイル】16.7、【DC18_操作コイル】11.1、【DC5_操作コイル】40コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC12】720、【操作コイル_DC18】1620、【操作コイル_DC24】2880、【操作コイル_DC5】125最大許容電圧(V)【操作コイル】180%(at 23℃)コイル電圧(V)DC12V耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
1個
欠品中
omron(オムロン)G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり スティック梱包 DC5V
高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
仕様【接点構成】1a接点【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4定格電圧(V)【操作コイル】DC耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC24_操作コイル】8.3、【DC12_操作コイル】16.7、【DC18_操作コイル】11.1、【DC5_操作コイル】40コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC12】720、【操作コイル_DC18】1620、【操作コイル_DC24】2880、【操作コイル_DC5】125コイル電圧(V)DC5V耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
1個
欠品中
omron(オムロン)G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり スティック梱包 DC24V
高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
仕様【接点構成】1a接点【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4定格電圧(V)【操作コイル】DC耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC24_操作コイル】8.3、【DC12_操作コイル】16.7、【DC18_操作コイル】11.1、【DC5_操作コイル】40コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC12】720、【操作コイル_DC18】1620、【操作コイル_DC24】2880、【操作コイル_DC5】125コイル電圧(V)DC24V耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
1個
欠品中
omron(オムロン)G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり スティック梱包 DC12V
高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
仕様【接点構成】1a接点【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4定格電圧(V)【操作コイル】DC耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC24_操作コイル】8.3、【DC12_操作コイル】16.7、【DC18_操作コイル】11.1、【DC5_操作コイル】40コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC12】720、【操作コイル_DC18】1620、【操作コイル_DC24】2880、【操作コイル_DC5】125コイル電圧(V)DC12V耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
1個
欠品中
omron(オムロン)G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり あり DC5V
高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
仕様【接点構成】1a接点【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4定格電圧(V)【操作コイル】DC耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min機能【CF機能】あり、【PW機能】あり絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC24_操作コイル】8.3、【DC12_操作コイル】16.7、【DC18_操作コイル】11.1、【DC5_操作コイル】40コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC12】720、【操作コイル_DC18】1620、【操作コイル_DC24】2880、【操作コイル_DC5】125コイル電圧(V)DC5V耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
1個
欠品中
omron(オムロン)G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり あり DC12V
高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
仕様【接点構成】1a接点【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4定格電圧(V)【操作コイル】DC耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min機能【CF機能】あり、【PW機能】あり絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC24_操作コイル】8.3、【DC12_操作コイル】16.7、【DC18_操作コイル】11.1、【DC5_操作コイル】40コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC12】720、【操作コイル_DC18】1620、【操作コイル_DC24】2880、【操作コイル_DC5】125コイル電圧(V)DC12V耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
1個
欠品中
omron(オムロン)G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり DC5V
高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
仕様【接点構成】1a接点【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4定格電圧(V)【操作コイル】DC耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min機能【CF機能】あり絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC24_操作コイル】8.3、【DC12_操作コイル】16.7、【DC18_操作コイル】11.1、【DC5_操作コイル】40コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC12】720、【操作コイル_DC18】1620、【操作コイル_DC24】2880、【操作コイル_DC5】125最大許容電圧(V)【操作コイル】180%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
1個
欠品中
omron(オムロン)G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり DC24V
高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
仕様【接点構成】1a接点【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4定格電圧(V)【操作コイル】DC耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC24_操作コイル】8.3、【DC12_操作コイル】16.7、【DC18_操作コイル】11.1、【DC5_操作コイル】40コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC12】720、【操作コイル_DC18】1620、【操作コイル_DC24】2880、【操作コイル_DC5】125最大許容電圧(V)【操作コイル】180%(at 23℃)コイル電圧(V)DC24V耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
1個
欠品中
omron(オムロン)G5NB 1a接点, 基本保護構造: 耐フラックス形 あり DC12V
高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)。高効率磁気回路の採用により、低消費電力(200mW)を実現。小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。5A(AC250V)開閉性能として10万回以上(-Eタイプ),20万回以上 (-ELタイプ)の高耐久性を実現。最高周囲温度は85℃の高温対応を実現。(-EL-CFタイプは105℃対応)。標準品でUL、CSA、VDE、CQCを取得。耐発火性国際安全規格(IEC/EN)60335-1準拠。(-HA)。用途規格はEN61010強化絶縁取得。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
仕様【接点構成】1a接点【基本保護構造】耐フラックス形質量(g)4定格電圧(V)【操作コイル】DC耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上10~31%接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC24_操作コイル】8.3、【DC12_操作コイル】16.7、【DC18_操作コイル】11.1、【DC5_操作コイル】40コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC12】720、【操作コイル_DC18】1620、【操作コイル_DC24】2880、【操作コイル_DC5】125最大許容電圧(V)【操作コイル】180%(at 23℃)コイル電圧(V)DC12V耐久性(機械的)500万回以上動作電圧(V)【操作コイル】75%以下
1個
欠品中