電源コード/コンセント(FA)の新着商品

「電源コード/コンセント(FA)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

41件中 1~40件
2芯 12A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)10 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 1.5mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)1.5 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 10mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)10 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 20m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)20 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 30m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)30 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTFK 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)10 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)5 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 20mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)20 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 3m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)3 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 1.5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)1.5 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 7A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 0.75×2(mm2) ケーブル長(m)5 定格(A)7
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷

2芯 15A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 2.00×2(mm2) ケーブル長(m)10 定格(A)15
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 15A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 2.00×2(mm2) ケーブル長(m)5 定格(A)15
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 7A 3m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 0.75×2(mm2) ケーブル長(m)3 定格(A)7
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

2芯 12A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTFK 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)5 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 3mの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTF 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)3 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 3m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTFK 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)3 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

2芯 12A 1.5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTFK 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)1.5 定格(A)12
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

接地3P L型引掛ゴムコネクターボディ。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。3M端子。RoHS10物質対応。適用電線 ・2PNCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心 ・VCT、S-VCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心。
寸法(mm)Φ62×73×93 定格容量20A 250V RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM4
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する AC電源コードです。IEC規格 C13(メス) コネクタを採用し、幅広い機器に対応します。PSE認証対応のため、日本国内でも安心してご使用いただけます。----------------------------------------------------------------。主な仕様。定格:12A / 125V。コネクタ形状:3PIN ― 3PIN(C13 メス)。コード長:約183cm(±35mm)。カラー:ブラック。対応規格:PSE対応。----------------------------------------------------------------
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

アダプターを接続する AC電源ケーブル です。IEC規格 C5(メス/ミッキーマウス型) コネクタを採用し、対応機器に幅広くご使用いただけます。PSE認証対応 のため、日本国内でも安心してお使いいただけます。----------------------------------------------------------------。主な仕様。定格:7A / 125V。コネクタ形状:3P ― 3P / C5(メス)。コード長:約183cm(±35mm)。カラー:ブラック。対応規格:PSE認証対応。----------------------------------------------------------------
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

2Pゴムプラグ。RoHS10物質対応。適用電線 1CT、2CT、2RNCT:0.75~2.0mm2(2心) 2PNCT、VCT、S-VCT:1.25~2.0mm2(2心) CTF、RNCTF:2.0mm2(2心)。
寸法(mm)Φ38×63 極数2P (横・横) 定格容量15A 250V RoHS指令(10物質対応)対応 端子ねじサイズM3.5
1個
505 税込556
翌日出荷

1個
849 税込934
翌々日出荷

1個
849 税込934
翌々日出荷

同一マークシートマークカードのセット方法1スイッチのツマミをOFF側に倒した状態でカードホルダーを引き上げて取りはずす。2カードホルダーにマークカードをセットする。3カードホルダーをスイッチのツマミにあてがいON側に反転させながらカードホルダーを押し込んでセットする。
1箱(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
229 税込252
翌々日出荷

1個
479 税込527
翌々日出荷

1個
399 税込439
翌々日出荷

各種感熱センサスイッチ+別売りのロータリスイッチの組み合わせで、手動で別箇所から「連続」「自動」「切」の操作が行えます。
ピュアホワイト タイプ単極3段切換 定格15A/300V AC 関連資料(0.09MB)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

1個
219 税込241
5日以内出荷

1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷

300W程度まで使用可能なコンセント(オス)が付いたケーブルです。
1本
679 税込747
5日以内出荷

ACプラグ付きの0.75SQ(mm平方)の平行2線のコード2mです。
1本
409 税込450
5日以内出荷

家庭用100V-ACプラグ付きの0.75SQ(断面積mm平方)ケーブル2mです。
1本
409 税込450
5日以内出荷

300W程度まで使用可能なACコンセント(オス)が付いたケーブルです。 AC100VプラグのついたVCTF0.75SQ(mm平方)ケーブル3mです。
1本
939 税込1,033
5日以内出荷

コード先端にACコンセントプラグが加工されていているのでプラグ接続の手間がいりません。
1本
409 税込450
5日以内出荷

定格15A 耐電圧AC2000V に於いて1分間異常がないこと 接触抵抗(mΩ)~30 絶縁抵抗DC500V に於いて100MΩ以上のこと
1個
219 税込241
5日以内出荷