スタッド端子台の新着商品
「スタッド端子台の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ワゴジャパンスタッド端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
幅(mm)22.8/0.898インチ質量(kg)122.6色グレー取付DIN35レール高さ(mm)67/2.638インチタイプ梱包:ボックス、半田フリー接続端子リングタイプ,銅電線用,絶縁カバー無し(DIN 46234準拠のケーブルラグ)種類接続可能電線:銅寸法奥行:63.1/2.484インチ段数1定格電流(A)150材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)ケーブルラグタイプ:圧着端子銅電線用,カバー付(DIN 46235準拠)測定電位範囲1燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
1箱(15個)
¥68,980税込¥75,878
30日以内出荷