ファイバアンプの新着商品
「ファイバアンプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
AUTONICS(オートニクス)ファイバーセンサBFNシリーズ
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ標準型。放熱板の適用により発熱を最小化。白/緑のFNDディスプレイで視認性向上。側面コネクタにより最大30台まで接続
種類ファイバーアンプ出力方式デジタル出力(OUT1)接続方法配線引出型応答速度50μs、150μs、500μs、4ms、10ms通信機能【IO-LINK通信】無主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
1個
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
AUTONICS(オートニクス)ファイバーセンサBFNシリーズ
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ標準型。放熱板の適用により発熱を最小化。白/緑のFNDディスプレイで視認性向上。側面コネクタにより最大30台まで接続
種類ファイバーアンプ出力方式デジタル出力(OUT1)接続方法コネクタ型応答速度50μs、150μs、500μs、4ms、10ms通信機能【IO-LINK通信】無主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
1個
¥14,980税込¥16,478
20日以内出荷
AUTONICS(オートニクス)ファイバーセンサBFNシリーズ
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ高機能型。放熱板の適用により発熱を最小化。白/緑のFNDディスプレイで視認性向上。側面コネクタにより最大30台まで接続
種類ファイバーアンプ応答速度25μs、50μs、150μs、500μs、4ms、10ms、20ms通信機能【IO-LINK通信】有主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
AUTONICS(オートニクス)ファイバーセンサBFNシリーズ
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ボリューム調節基本型。放熱板の適用により発熱を最小化。LED表示灯
種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型応答速度50μs、150μs、500μs通信機能【IO-LINK通信】無主な機能タイマ、感度設定などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.7MB)
AUTONICS(オートニクス)ファイバーセンサBFNシリーズ
ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ高機能型。放熱板の適用により発熱を最小化。白/緑のFNDディスプレイで視認性向上。側面コネクタにより最大30台まで接続
種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型応答速度25μs、50μs、150μs、500μs、4ms、10ms、20ms通信機能【IO-LINK通信】有主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)