その他の変位センサの新着商品

「その他の変位センサの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 動画あり
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料チラシ(2.16MB)
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイッチサイエンス曲げセンサ(90mm)
長さ90mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時) 反応時間1ms以下 動作温度-30℃~80℃ 解像度 寿命100万回以上 検出範囲0°~180°
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

スイッチサイエンス曲げセンサ(60mm)
長さ60 mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時) 反応時間1 ms以下 動作温度-30℃~80℃ 解像度 寿命100万回以上 関連資料(0.72MB) 検出範囲0°~180°
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷