電解コンデンサの新着商品

「電解コンデンサの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

60件中 41~60件
PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧35V ケース寸法(mm)10×16 許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz) 静電容量470μF 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージラジアル
1個
129 税込142
5日以内出荷

PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧35V ケース寸法(mm)12.5×20 許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz) 静電容量1000μF 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージラジアル
1個
199 税込219
5日以内出荷

PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧16V ケース寸法(mm)8×11.5 許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz) 静電容量470μF 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージラジアル
1個
99 税込109
5日以内出荷

PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧16V ケース寸法(mm)6.3×11 許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz) 静電容量220μF 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージラジアル
1個
81 税込89
5日以内出荷

PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧16V ケース寸法(mm)5×11 許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz) 静電容量100μF 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージラジアル
1個
66 税込73
5日以内出荷

PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧16V ケース寸法(mm)8×20 許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz) 静電容量1000μF 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージラジアル
1個
129 税込142
5日以内出荷

PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧10V ケース寸法(mm)12.5×20 許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz) 静電容量3300μF 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージラジアル
1個
299 税込329
5日以内出荷

PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧10V ケース寸法(mm)10×23 許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz) 静電容量2200μF 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージラジアル
1個
229 税込252
5日以内出荷

直径(Φmm)6.3 高さ(mm)11 質量(g)0.68 定格電圧50V 温度範囲(℃)-55~+105 寿命1000h 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 リップル電流(mA)115 r.m.s.(105℃/120Hz)
1個
56 税込62
5日以内出荷

直径(Φmm)10 高さ(mm)20 質量(g)2.7 定格電圧50V 温度範囲(℃)-55~+105 寿命2000h 静電容量470μF RoHS指令(10物質対応)対応 リップル電流(mA)600 r.m.s.(105℃/120Hz)
1個
149 税込164
5日以内出荷

直径(Φmm)5 高さ(mm)11 質量(g)0.48 定格電圧50V 温度範囲(℃)-55~+105 寿命1000h 静電容量4.7μF RoHS指令(10物質対応)対応 リップル電流(mA)32 r.m.s.(105℃/120Hz)
1個
27 税込30
5日以内出荷

直径(Φmm)5 高さ(mm)11 質量(g)0.48 定格電圧50V 温度範囲(℃)-55~+105 寿命1000h 静電容量2.2μF RoHS指令(10物質対応)対応 リップル電流(mA)20 r.m.s.(105℃/120Hz)
1個
27 税込30
5日以内出荷

直径(Φmm)5 高さ(mm)11 質量(g)0.48 定格電圧50V 温度範囲(℃)-55~+105 寿命1000h 静電容量10μF RoHS指令(10物質対応)対応 リップル電流(mA)47 r.m.s.(105℃/120Hz)
1個
27 税込30
5日以内出荷

直径(Φmm)5 高さ(mm)11 質量(g)0.48 定格電圧50V 温度範囲(℃)-55~+105 寿命1000h 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 リップル電流(mA)13 r.m.s.(105℃/120Hz)
1個
27 税込30
5日以内出荷

直径(Φmm)5 高さ(mm)11 質量(g)0.48 定格電圧25V 温度範囲(℃)-55~+105 寿命1000h 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 リップル電流(mA)84 r.m.s.(105℃/120Hz)
1個
41 税込45
5日以内出荷

直径(Φmm)8 高さ(mm)11.5 質量(g)1.1 定格電圧25V 温度範囲(℃)-55~+105 寿命1000h 静電容量470μF RoHS指令(10物質対応)対応 リップル電流(mA)440 r.m.s.(105℃/120Hz)
1個
84 税込92
5日以内出荷

直径(Φmm)6.3 高さ(mm)11 質量(g)0.68 定格電圧25V 温度範囲(℃)-55~+105 寿命1000h 静電容量220μF RoHS指令(10物質対応)対応 リップル電流(mA)240 r.m.s.(105℃/120Hz)
1個
63 税込69
5日以内出荷

直径(Φmm)25 高さ(mm)40 質量(g)31 電流(A)【リプル電流(低周波)】1.44 r.m.s.、105℃/120Hz 定格電圧450V 温度範囲(℃)-25~+105 寿命3000h 静電容量220μF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

直径(Φmm)30 高さ(mm)25 質量(g)26 電流(A)【リプル電流(低周波)】1.25 r.m.s.、105℃/120Hz 定格電圧400V 温度範囲(℃)-25~+105 寿命3000h 静電容量220μF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷

NEC/TOKINのスーパーキャパシターは電気二重層コンデンサーの商品名です。 FYシリーズは-25~70℃保証で耐圧は5.5V、μAオーダーのバックアップ電源用に適します。 二次電池と同様の使い方ができますがコンデンサーなので電源の容量によっては直列に保護抵抗を介さずに急速充電が可能です。(通常は電源の保護のため電流制限抵抗を直列に入れて充電します。)電解コンデンサーと異なり平滑回路に使うことはできません。また、容量は大きいですが直列抵抗が大きく大電流の放電はできません。
用途バックアップ用です。 厚さ(mm)5.08 使用温度範囲(℃)-25~+70 寸法D(Φmm)16.5 寸法d1(mm)0.4 寸法d2(mm)1.2 許容差【静電容量】+80.-20% 取付後高さ(mm)15 静電容量0.47F 最大使用電圧(V)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージメタルケース 等価直列抵抗(Ω)~100(at 1KHz)
1個
569 税込626
5日以内出荷