玄関まわりの新着商品
「玄関まわりの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 。microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です
仕様●【カメラ付玄関子機】外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●【カメラ付玄関子機】最低被写体照度:1ルクス(カメラから約50cm以内)●【モニター付親機】消費電力:(手動録画モード)待機時:約1.5W、動作時:約6W (自動録画モード)待機時:約5W、動作時:約6W●【モニター付親機】画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●【モニター付親機】通話方式:音声交互自動切替方式●【モニター付親機】電源:AC100V(50Hz/60Hz)
付属品壁掛け用小ねじ×2、壁掛け用木ねじ×2
材質難燃樹脂
色ホワイト/ガンメタリック
質量(g)(親機)420、(子機)220、(台座)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132
チャイムを押すと自動撮影・動画録画。モニターで来客の確認できるから安心安全に対応できるカメラ付きコードレスドアホンです。Wi-Fiを使用して接続するから、配線の必要がなく、面倒な工事なく、設置導入が簡単です。また、送信機はIPX4相当の防水仕様なので、軒下等への設置もOK。送信機とモニターで双方向通話ができます。夜間は自動で暗視モードに切替、不審者・空き巣対策・強盗対策等の防犯にもお役立ちです。
その他夜間撮影:赤外線LED
付属品送信機、受信機、充電ケーブル、ウォールステッカー(送信機用・受信機用)、テープ(送信機用・受信機用)、ネジ、取扱説明書
寸法(mm)受信機(モニター):幅117×高さ93×奥行16、送信機(カメラ):幅48×高さ87×奥行20
質量(g)受信機:134、送信機53
電源USB Type-C DC5V/2A
通信方式Wi-Fi2.4G、伝送距離~150mまで
解像度【ビデオ】640×480
耐水性【送信機】IPX4相当 (※受信機は防水仕様ではありません。屋内使用に限ります)
バッテリー容量(mAh)【受信機】リチウムイオン400(充電しながらの使用推奨)【送信機】リチウムイオン800(1~2時間充電/待機で約3か月使用可能、使用約1ヶ月)
最低被写体照度(Lux)0.8
音声内蔵スピーカーとマイク
画角85°
ストレージ128GB/MPEG
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。電池交換も配線工事も不要。押す力で電力を生み出す自家発電式の送信機。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防雨仕様で屋外設置も可能。デジタルコード方式で混信しません。設定不要でそのまま使える。
用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。
その他【選曲可能数】8曲
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源送信機:発電式、受信機:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)
本体質量(g)送信機:46、受信機:34
コード【IDコード】6万通り(変更不可)
防塵防水性能送信機:IP44
電波到達距離(m)屋外見通し最大:150、屋内見通し最大:75
使用場所【送信機】屋内または屋外【受信機】屋内専用
送信周波数(MHz)315
音量(dB)【受信機】46~79/m
取扱説明書(1.5MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:45×72×23(取付プレート含む)、受信機:35×110×12(プラグを除く)
音量調節【受信機】8段階
1セット
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
XP80とXP700のセットです。液晶がつくと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。取り付けは液晶ディスプレイにセンサーを貼りつけるだけ。液晶ディスプレイセンサー送信機感度学習機能付き。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
用途テレビドアホンの呼び出しに気づけず困っている方に。環境音が大きい居間やキッチンでも設置できる。スマートフォン・タブレットの画面や、センサーが貼り付けられるLEDにも対応。
仕様センサーが反応すると送信
その他【選曲可能数】64曲
セット内容XP80とXP700
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)-10~+45
スイッチ【電源スイッチ】XP80:あり、XP700:あり
電源XP80:単4形アルカリ乾電池4本(別売)または専用ACアダプター(別売)併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池3本(別売)または専用ACアダプター(別売)併用不可
本体質量(g)XP80:53、XP700:85
表示【受信時】音と光/音/光
センサー光センサー / 学習方式
コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)
電池寿命XP80:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6か月(1日10回送信、20℃時)
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
使用場所屋内専用
音量(dB)45~90/m
送受信周波数(MHz)315
取扱説明書(1.49MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP80:150×34×18、XP700:90×91×32
音量調節8段階
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
用途玄関のインターホンとして。居間や寝室、作業部屋に。
その他【選曲可能数】64曲(送信機で選曲)
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)-10~+40
スイッチ【電源スイッチ】あり
電源DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)
本体質量(g)34
表示【受信時】音と光/音/光 (受信時に緑ランプが点滅)
コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)
受信周波数315MHz帯
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
使用場所屋内専用
音量(dB)48~89/m
取扱説明書(2.5MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×110×12(プラグ除く)
音量調節8段階
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
XP10AとXP400のセットです。ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防水仕様で屋外設置も可能。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。
仕様ボタンを押すと送信
その他【選曲可能数】64曲
セット内容XP10AとXP400
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)XP10A:-10~+46、XP400:-10~+40
スイッチ【電源スイッチ】XP10A:なし、XP400:あり
電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP400:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)
本体質量(g)XP10A:38、XP400:34
表示【受信時】音と光/音/光【送受信ランプ】XP10A:緑ランプが点滅、XP400:赤ランプが点灯
コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)
電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
使用場所屋内専用
音量(dB)48~89/m
送受信周波数(MHz)315
取扱説明書(2.5MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27(プレート含む)、XP400:35×110×12(プラグ除く)
音量調節【受信機】8段階
1セット
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防雨仕様で屋外設置も可能。デジタルコード方式で混信しません。設定不要でそのまま使える。
用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。
その他【選曲可能数】8曲
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源送信機:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、受信機:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)
本体質量(g)送信機:46、受信機:34
コード【IDコード】6万通り(変更不可)
防塵防水性能送信機:IP55
電池寿命送信機:約1年半(1日10回送信、気温20℃時)
電波到達距離(m)屋外見通し最大:120、屋内見通し最大:60
使用場所【送信機】屋内または屋外【受信機】屋内専用
送信周波数(MHz)315
音量(dB)【受信機】46~82/m
取扱説明書(1.94MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:45×72×23(取付プレート含む)、受信機:35×110×12(プラグを除く)
音量調節【受信機】8段階
1セット
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
液晶がつくと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。取り付けは液晶ディスプレイにセンサーを貼りつけるだけ。液晶ディスプレイセンサー送信機感度学習機能付き。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
用途テレビドアホンの呼出音や電話の着信音に気づけず困っている方に。環境音が大きい居間やキッチンでも設置できる。スマートフォン・タブレットの画面や、センサーが貼り付けられるLEDにも対応。
仕様センサーが反応すると送信
その他【選曲可能数】64曲
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)-10~+45
スイッチ【電源スイッチ】あり
電源単4形アルカリ乾電池4本(別売)、または専用ACアダプター(別売)併用不可
本体質量(g)53
センサー光センサー / 学習方式
コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)
電池寿命約1年半(1日10回送信、20℃時)
使用場所屋内専用
送信周波数(MHz)315
取扱説明書(1.49MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×18
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
待ち受け時間(時間)約9(使用環境によって変わります)
寸法(mm)51×129×H21
色ブラック
質量(g)110(電池パック含む)
使用温度範囲(℃)-10 ~ 50
電源リチウムイオンポリマー
方式送受信:単信方式
チャンネル数1~15
表示方式2桁2窓/着信順3色表示
メモリー50件
送信出力1mW(消去時)
充電時間(時間)約6
動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)
送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
空間に調和するコンパクトタイプ
バランスよく配置可能なデザイン
スマートな印象
クリスマスや冬のイベントを煌びやかに彩る、ゴールドのアクセント。リースやスワッグに添えるだけで、グッと華やかさがアップ。
材質アイアン/PVC
奥行き(cm)3
クリスマスや冬のイベントを煌びやかに彩る、ゴールドのアクセント。リースやスワッグに添えるだけで、グッと華やかさがアップ。
材質アイアン