レールの新着商品

レールの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

12件中 112
キャンペーン情報RSS配信
カーテン3 自動開閉 スマートホーム U型/角型レール対応 W2400001 (Alexa GoogleHome IFTTT Siri対応) SwitchBot
配線・工具不要でワンタッチ取り付け。世界初のQuietDriftモード搭載。秒速5mm、運転音25dB以下でゆっくりと静かにカーテンを開閉し、日の出や雲の隙間から差し込む日差しのように優しく少しずつ光をお部屋へ取り込みます。電源:Type-C、DC 5V 1A、3350mAhリチウム電池またはソーラーパネル(別売り)。バッテリー寿命:満充電状態で最大8カ月利用可能。専用のソーラーパネ ルを併用で、太陽光充電が可能。通信方式:Bluetooth 5.0 Long Range。スケジュール:最大5タイプ(SwitchBotハブと併用すれば最大20タイプ)。音声コントロール:Amazonアレクサ、Googleアシスタント、Siriショートカット、SmartThings、IFTTTに対応(※いずれもSwitchBotハブが必要となります)。U型/角型レールに対応。本体はカーテンの裏に隠れ、お家のインテリアに馴染みやすい。最大16kgのカーテンまで開閉可能(U型 最大16kgまで/ポールタイプ 最大15kgまで)。8種の様々な操作方法:アプリ/Touch&Go/音声操作/タイマー/光センサ/リモートボタン(別売り)/Apple Watch/Matter
用途カーテンの自動開閉に。スマート家電 カーテン 自動開閉 アプリ 音声操作 カーテンレール Alexa Google Home IFTTT イフト Siri スマートホーム 遠隔操作 取付簡単 アレクサ グーグルホーム取扱説明書(2.48MB)
1個
9,998税込10,998
6日以内出荷

【ケース出荷】プラスチックカーテンレール マイン 10本入り TOSO
耐荷重3kg/塩化ビニール製
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。取扱説明書(1.53MB)
1ケース(10本)
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コレダーライン セフティS ミニハンガーセットA  (ワイヤロック機能付き) Φ1.2 タキヤ
セフティSミニハンガーはワイヤーにハンガーをロックするためのキャップピンがネジ式になってます。ダブルロック式です。不意のアクシデントから事故を軽減します。
ワイヤー径(Φmm)1.2内寸(幅W×高さH)(mm)シンブル:5.5×7推奨荷重20kg
1本
2,098税込2,308
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

ワイヤー止め金具 (右ねじ/ステンレス製) エスコ
(1×19)ワイヤー不可。耐食性・耐孔食に優れています。
仕様左雌ねじ、破断強度:ワイヤーの最小破断強度の90%以内材質ステンレス (SUS316L)全長(mm)57質量(g)55ねじ径M8適合ワイヤ径(Φmm)5引張強度(kN)最高:12.6適合締付トルク(N・m)25-30
1個
3,200税込3,520
翌々日出荷

岡田 カーテンレール キャリー単管取付用ブラケットS 岡田装飾金物
I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。レールのたわみ量は、200kgでわずか1.7mmの高強度設計です。ランナーは30Φのベアリング入コロを採用しており、重量物を軽くスムーズに移動させることができます。
用途製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型のレールです。材質スチール質量(g)100適合レールキャリーレール
1個
5,498税込6,048
6日以内出荷

ガイドローラー (門扉用) エスコ
入数:2個。内側、外側両方のローラーの調節ができます。取付方法:溶接・ビス止、いずれも可。
全高(mm)195材質(ローラー部)POM使用範囲(mm)17~60 (門扉厚)材質(枠)スチールSPHC (クロメートメッキ)
1組(2個)
6,060税込6,666
翌日出荷

アルテリア40型カーテンレール フルネス
工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール
用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナータイプ継ぎカバー入数10
1式(10個)
7,598税込8,358
7日以内出荷

アルテリア40型カーテンレール フルネス
工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール
用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー本数5
1式(5本)
23,980税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルテリア40型カーブレール フルネス
工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール
用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー長さ(cm)91本数5
1式(5本)
49,980税込54,978
7日以内出荷

アルテリア40型用ランナー フルネス
工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール
用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー
1式(30個)ほか
12,980税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルテリア40型用ストップ フルネス
工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール
用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー入数20
1式(20個)
3,198税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルテリア40型用ブラケット フルネス
工事内・事務所などの間仕切りに適した重量カーテンレール
用途工事用 プロ カーテンレール 汎用性 40型 ブラケット ランナー入数20
1式(20個)
4,898税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)