ドア・扉金物の新着商品
「ドア・扉金物の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ステンレス製芯棒を使用しています。左右兼用タイプです。面付タイプです。掘込不要です。
材質真鍮
寸法P(mm)15
寸法J(mm)6
寸法V(mm)1.2
寸法C1(mm)4
寸法C2(mm)3
ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
色シルバー
種類パラレル型・ストップ付き
適合扉高さ(mm)3000
関連資料(0.08MB)
適合扉幅(mm)2000
適合扉質量(kg)250以下
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
従来品(JIS Grade2規格品)よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。強い閉じ力性能を持ちながら、従来品(JIS Grade2規格品)より高効率な開閉を実現しました。JISの試験方法で求められるGrade1規準50万回の耐久性と、ディレードアクション、バックチェック、トルク調整機能を標準装備
仕様ディレードアクション、バックチェック、トルク調整付
色シルバー
タイプパラレル型
勝手左右兼用
適合扉高さ(mm)2100~2400
適合扉幅(mm)900~1200
適合扉質量(kg)25~120
従来品(JIS Grade2規格品)よりも強い閉じ力で確実にドアを閉鎖します。強い閉じ力性能を持ちながら、従来品(JIS Grade2規格品)より高効率な開閉を実現しました。JISの試験方法で求められるGrade1規準50万回の耐久性と、ディレードアクション、バックチェック、トルク調整機能を標準装備
仕様ディレードアクション、バックチェック、トルク調整付
色シルバー
タイプスタンダード型
勝手左右兼用
適合扉高さ(mm)2100~2400
適合扉幅(mm)900~1200
取付ねじ付き。サイズによりねじ穴数が異なります。掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。つまみ易くソフトで機能的なテーパー。ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠(別売)を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質鋼板 (グリーン焼付塗装)
寸法H(mm)18
寸法A(mm)57
寸法F(mm)23
寸法B(mm)18
寸法C(mm)23
穴径(mm)4.2
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
ホワイトブロンズ仕上げ。木質、コンクリート兼用。ビス1本、3本止、アンカー止取り付け可能。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用)、ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用)、オールアンカー(C8-50)(コンクリート用)
材質亜鉛ダイカスト、樹脂
寸法(mm)Φ36×45
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
サチライトクロム仕上げ。コンクリート床用。
付属品オールアンカー(C10-60)(コンクリート用)
材質亜鉛ダイカスト、樹脂
寸法(mm)Φ45×52
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
入数:10枚。穴なし。生地仕上げ。JIS規格品。取付ねじ無し。
材質スチール (SPCC)
幅(mm)70
厚さ(mm)1.9
全長(mm)102
1袋(10枚)
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけで簡単に高さ調整が出来ます。はめ込んだ後は、抜け落ちない構造です。上下に組み合わせて使用すれば3mmの調整も可能です。芯棒12Φ以下、筒の外径14.5~18Φの旗丁番に使用できます。
材質SUS303 (仕上:光沢バレル研磨)
厚さ(mm)4
寸法(mm)A:22 B:20.6 C:12.1、調節:上方向へ2
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけで簡単に高さ調整が出来ます。はめ込んだ後は、抜け落ちない構造です。上下に組み合わせて使用すれば3mmの調整も可能です。芯棒12Φ以下、筒の外径14.5~18Φの旗丁番に使用できます。
材質SUS303 (仕上:光沢バレル研磨)
厚さ(mm)4
寸法(mm)A:22 B:20.6 C:12.1、調節:上方向へ1
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷