ドア・扉金物の新着商品

ドア・扉金物の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

93件中 8193
キャンペーン情報RSS配信
マグネットキャッチ エスコ
取付ねじ無し。EA951MC-6と-7を組み合わせて使用します。家具・造り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用いただけます。
仕様キャッチ材質ホワイトナイロン寸法(mm)L1:50、 W1:21質量(g)11吸着力(kg)3
1個
1,870税込2,057
翌々日出荷

マグネットキャッチ エスコ
マグネットキャッチとカウンタープレートのセットです。取付ねじ無し。家具・造り付け家具・厨房・戸棚等、幅広くご使用いただけます。
材質ダイカスト亜鉛合金 (ニッケルメッキ仕上げ)寸法(mm)L1:49、W1:16、L2:56、W2:16質量(g)53吸着力(kg)4
1個
1,920税込2,112
翌々日出荷

ねじ止め打掛 (ステンレス製) エスコ
木ねじ付き。
材質SUS304仕上電解研磨
1個
915税込1,007
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ねじ付フラットヒンジ (樹脂製) エスコ
本体に取付ねじ付き。旋回角度:約270°(※ヒンジ自体の旋回角度は360°ですが、ねじ同士が緩衝しますので、ご使用可能な角度は約270°となります)。
幅(mm)50厚さ(mm)6全長(mm)50材質(本体)ナイロン30% (グラスファイバー強化)質量(g)43材質(ピン)ステンレスねじサイズM6
1個
1,040税込1,144
翌日出荷

オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下最大開扉角度(°)180付属品取付ネジ
1組
特価
14,980税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ITALIANA バンパー IT3034型 LAMP(スガツネ工業)動画あり
LAMP(スガツネ工業)ITALIANA バンパー IT3034型
樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます。埋め込みタイプのため、使用するうちにずれることがありません。材料の樹脂は二重構造です。埋め込み部分は固いため取り付けやすく、クッション部は柔らかく緩衝効果に優れています。
用途樹脂製小型バンパーです。キャビネットの扉や小物入れの脚など、さまざまな用途に使用できます材質ポリアミド/SEBS樹脂形状丸型クリアー
1箱(100個)
特価
959税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ユニクロ アオリ止め ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ アオリ止め
木下地の壁や柱などにねじ込んでご使用下さい。簡易用の鍵として使用できます。
用途扉や家具などの簡易な戸締り用に。材質
1本
219税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレス 上框戸当 大 APLUS(クマモト)
付属品+皿木ネジ2.7×16 3本材質本体:SUS304 / ゴム:PVC仕上本体:ヘアーライン ゴム:白
1個
189税込208
3日以内出荷

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
120゜以上開かない機構(取付位置を変えれば100°、110°制限に出来ます)
質量(kg)【ドア】~85シルバー機能ストップ付き適合扉高さ(mm)2400適合扉幅(mm)1050
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷

取替クローザーセット(スタンダード型) DIA
既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。
1セット
特価
11,980税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

マグネット式ドアストッパー ストロング 光
ドアをお好みの角度で固定することができます。大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定に。仕様ストロング付属品補助板トラスコ品番707-7387材質スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト幅(mm)61全長(mm)290アイボリー高さ(mm)35タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
38,980税込42,878
翌々日出荷

マグネット式ドアストッパー スタンダード 光
ドアをお好みの角度で固定することができます。大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定に。仕様スタンダード付属品補助板トラスコ品番707-7384材質スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト幅(mm)45全長(mm)270高さ(mm)40タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
35,980税込39,578
翌々日出荷

マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ 光
ドアをお好みの角度で固定することができます。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定に。仕様徳用付属品補助板幅(mm)30全長(mm)230高さ(mm)25タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
28,980税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)