錠用部品の新着商品
「錠用部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ロックマンジャパン取付ステー
扉に錠前や受け金具を加工取付する際に使用する取付ステーです。板厚2mmでネジ穴加工がしやすく、加工性に優れています。M4タップ穴は、施工性を考慮した使いやすい位置に配置しています。「BL-DM01」は段付きタイプで、錠前を取り付ける際に使用します。段付きを使えば埋め込みで錠前と扉をフラットにして設置できます。段付き寸法は2mmで、M4タップ穴(3か所)を加工済みです。「BL-SM01」はストライクを取り付ける際に使用します。M4タップ穴(2か所)を加工済みです。
用途錠前や受け金具を加工取付する際に使用します。既存の錠前を変更する際、開口部サイズが変わる時に使用します。厚さ(mm)2