門扉固定の新着商品

門扉固定の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 17
キャンペーン情報RSS配信
マグネット付き戸当り ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下マグネット付き戸当り
・戸当りに後付け可能なマグネットタイプのドアストッパー。・マグネットで鉄製扉を吸着し、開扉状態を保持します。・【取付方法】戸当りを回して床との隙間をあけ、マグネッパーを差し込みます。
用途鉄製扉材質鉄+ネオジム磁石タイプCタイプ仕上黒塗装
1個
2,498税込2,748
9日以内出荷

掛金 (スチール製) エスコ
取付ねじ付き。サイズによりねじ穴数が異なります。掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。つまみ易くソフトで機能的なテーパー。ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠(別売)を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質鋼板 (グリーン焼付塗装)寸法H(mm)18寸法A(mm)57寸法F(mm)23寸法B(mm)18寸法C(mm)23穴径(mm)4.2
1個
285税込314
翌日出荷

ねじ止め打掛 (ステンレス製) エスコ
木ねじ付き。
材質SUS304仕上電解研磨
1個
915税込1,007
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ユニクロ アオリ止め ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ アオリ止め
木下地の壁や柱などにねじ込んでご使用下さい。簡易用の鍵として使用できます。
用途扉や家具などの簡易な戸締り用に。材質
1本
219税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

マグネット式ドアストッパー ストロング 光
ドアをお好みの角度で固定することができます。大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定に。仕様ストロング付属品補助板トラスコ品番707-7387材質スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト幅(mm)61全長(mm)290アイボリー高さ(mm)35タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
38,980税込42,878
翌々日出荷

マグネット式ドアストッパー スタンダード 光
ドアをお好みの角度で固定することができます。大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定に。仕様スタンダード付属品補助板トラスコ品番707-7384材質スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト幅(mm)45全長(mm)270高さ(mm)40タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
35,980税込39,578
翌々日出荷

マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ 光
ドアをお好みの角度で固定することができます。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定に。仕様徳用付属品補助板幅(mm)30全長(mm)230高さ(mm)25タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
28,980税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)