引戸金具・折戸金具の新着商品

「引戸金具・折戸金具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

43件中 1~40件
1個
145 税込160
翌日出荷

ワンタッチではめ込みOK!音が静かでレールを傷めません。
関連資料(0.53MB)
1個
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。 仕様水平式 長さ(m)(レール)2.2 制御方式流体摩擦抵抗方式 圧力(初動開扉力)15.5~19.6N 時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒 最大ストローク(mm)1500 駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式 耐久性開閉100万回以上 適合扉80~150kg
1セット
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質真鍮 長さ(mm)2000 幅(mm)14 高さ(mm)8.5
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷

用途汎用サッシタイプ。下桟を取り外して戸車を取替えて下さい。 規格FNMS059 適合メーカートステム
1パック(1個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

用途プラマード2 PSH-3 PHB-3用。下桟を取り外して戸車を取替えて下さい。 規格HH-T-0062 適合メーカーYKK
1パック(1個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

用途KH・青葉・サンペア・太陽・CS・CX代替タイプ。下桟を取り外して戸車を取替て下さい。 規格AZWS025 適合メーカートステム
1パック(1個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

用途B30700Bサンミッテ引き違い窓用。嵌め込みタイプ。 規格B30700B 適合メーカー三協
1パック(1個)
989 税込1,088
6日以内出荷

用途B30007Eサンミッテ戸。嵌め込みタイプ。 規格B30007E 適合メーカー三協
1パック(1個)
3,898 税込4,288
6日以内出荷

用途ハイサッシH・5H WHA・WHP・WHB外障子用。出窓25H・35H・DY-1H・DY-2H用。下桟を取り外して戸車を取替えて下さい。 規格HH-T-0006 適合メーカーYKK
1パック(1個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1パック(1個)
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途5S・KD・TS-200網戸用テラスタイプ、戸車は左右共通です。 規格A8LC66 適合メーカー新日軽
1パック(2個)
4,298 税込4,728
6日以内出荷

用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで固定して下さい。 規格MR107 適合メーカー公団用
1パック(1個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで確実に固定して下さい。高さ調整は上のビスで調整します。 規格OM-711K2 適合メーカー立山
1パック(1個)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで固定して下さい。 規格MR126D 適合メーカー公団用
1パック(1個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

用途3K網戸、ノイスタ網戸、外付けサッシ網戸等。左右兼用、ビスにて固定して下さい。 規格3K876 適合メーカー三協アルミ
1パック(1個)
699 税込769
6日以内出荷

用途取替はタテ桟と下桟を固定しているビスを外し下桟を取り出し戸車を交換して下さい。左右を確認の上、戸車をセットし再度タテ桟と下桟をビスで固定して下さい。高さ調整は調整ビスで調整します。 規格6型サッシ 適合メーカーセキスイ
1パック(2個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで確実に固定して下さい。 規格AZWS048 適合メーカートステム
1パック(1個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

用途戸車は左右兼用です。ビスで固定して下さい。 規格汎用 適合メーカー汎用(ベース付き)
1パック(2個)
499 税込549
6日以内出荷

用途BF型網戸用。戸車は左右兼用です。高さ調整は調整ビスで調整します。 規格AZWS617 適合メーカートステム
1パック(1個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

用途戸車は左右兼用です。ビスで固定して下さい。 規格汎用 適合メーカー汎用
1パック(2個)
349 税込384
6日以内出荷

用途戸車は左右兼用です。ビスで固定して下さい。 規格汎用 適合メーカー汎用
1パック(2個)
349 税込384
6日以内出荷

用途K-92800型2Mタイプ。取替はタテ桟と下桟を固定しているビスを外し、下残を取り出し左右を確認のうえ、戸車を交換してタテ桟と再度ビスで固定して下さい。高さ調整は調整ネジで調整します。 規格K-11805・6 適合メーカーYKK
1パック(2個)
989 税込1,088
6日以内出荷

用途K-282シリーズ ビル用網戸タイプ。左右兼用、ビスにて固定して下さい。 規格3K12594 適合メーカーYKKビル
1パック(1個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

用途V型純正網戸。左右兼用、ビスにて固定して下さい。 規格A8NLC4 適合メーカー新日軽
1パック(2個)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

用途V型・飛翔網戸用、戸車は左右兼用です。 規格C8NLC55 適合メーカー新日軽
1パック(1個)
889 税込978
6日以内出荷

用途サンミッテ2網戸用。左右を確認の上取付けて下さい。高さ調整は調整ビスで調整します。 規格B30528F 適合メーカー三協用
1パック(2個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

用途戸車は左右共通です。取り付けビスで確実に固定して下さい。 規格FF-0360 適合メーカー不二サッシ
1パック(1個)
329 税込362
6日以内出荷

用途ハイサッシ2H・K-600型網戸用。戸車は左右共通です。取り付けビスで確実に固定して下さい。 規格K-6570 適合メーカーYKK
1パック(1個)
989 税込1,088
6日以内出荷

用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで確実に固定して下さい。高さ調整は上のビスで調整します。 規格B30972A 適合メーカー三協用
1パック(1個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで固定して下さい。 規格MR108 適合メーカー公団用
1パック(1個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

用途戸車は左右兼用です。ビスで固定して下さい。 規格汎用 適合メーカー汎用(ベース付き)
1パック(2個)
499 税込549
6日以内出荷

用途K-92800型2M。フリーサイズ網戸用。戸車は左右共通です。 規格K-11807 適合メーカーYKK
1パック(1個)
989 税込1,088
6日以内出荷

用途5S・KD・TS-200網戸用窓タイプ、戸車は左右共通です。 規格A8LC65 適合メーカー新日軽
1パック(2個)
3,498 税込3,848
6日以内出荷

用途戸車は左右兼用です。取り付けビスで確実に固定して下さい。高さ調整は上のビスで調整します。 規格TO-082 適合メーカー立山
1パック(2個)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1パック(1個)
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテック調整戸車
戸を外さずに木口面から、ドライバー1本で戸の上下・前後調整ができます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5mm、前後方向の調整=出荷時より前後方向にそれぞれ1.5mm。上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。車輪は自重で落下しますので、FC-970やFC-122などのソフトクローズ機能付き金物と併用した場合、戸の跳ね上がりによる脱輪を抑制できます。V型車輪の他、レールから脱輪しにくいY型車輪も用意してあります。用途に合わせてお選びください。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品プラスなべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM ケース:PC、鋼 仕上車輪:白、ケース:DG色 対応戸厚(mm)24以上 総質量(kg)引戸:40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1パック(1個)
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックスペーサー
用途FA-1000調整戸車の掘込み加工 (堀込み深さ45mm) にFA-1100調整戸車を取 付けられる、スペーサーです。 材質ABS
1パック(1個)
99 税込109
6日以内出荷

1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)