その他PCパーツの新着商品

「その他PCパーツの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

16件中 1~16件
本製品は、従来のPCケース専用設計のGPU縦置きキットを汎用化された前モデル『LL-VG4-5-V3』を改良し、互換性をさらに高めました。 様々な4スロットの最新GPUに対応し、付属のPCIe 5.0に対応したライザーケーブルは200mmになっています。 また、グラフィックスカードを3つの角度で調整でき、ユーザーの好みに合わせた設置が可能です。 さらに、本製品は5V ARGB機能を内蔵しており、RGBイルミネーションによる鮮やかな照明効果でグラフィックスカードを引き立たせます。
材質スチール 寸法(mm)168.63×147.5×234.86 質量(g)890 ケーブル【PCIeライザーケーブル】Gen.5.0 ケーブル長(mm)【ライザーケーブル】200 拡張スロット数4スロット(このブラケットはATXケース用に設計されており、垂直取り付けに6スロット、角度付き取り付けに7スロットが必要です。)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・Thunderbolt 5 接続外付けPCIeボックス。・Intel Barlow Ridgeコントローラー採用。・最大3.5スロット幅、長さ346mmのグラフィックボードをサポート。・ATX 3.1対応850W電源内蔵(GPUに最大600Wの給電可能)。・ガルウィング・ドアのデザインにより簡単な取り付け。・Thunderbolt 5ポート×2( (Upstream、96W PD / Downstream、15W PD)装備。・PCIe 4.0 x16 (x4動作) スロット×1装備。・USB 3.2 Gen2 Type-C (10Gbps、15W/Port)×1基装備。・USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps、7.5W/Port)×3基装備。・2.5Gbイーサネット×1装備。・PCとの接続:Thunderbolt 5 or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3は非対応。・コネクター:12V-2X6×1、PCIe 6+2 pin×3。・対応OS:Windows 11以降。・カラー:ホワイト。・本体寸法:403×200×237mm
仕様【PCIE】PCIe 4.0×16 (x4動作) スロット×1 付属品専用電源コードセット※他の機器には使用しないでください。Thunderbolt5ケーブル(80cm)クイックスタートガイド 寸法(mm)403×200×237 品名SPARKLE Thunderbolt 5 eGPU Studio-G Ultra 850 Luna 対応OSWindows 11 and above 型番TBX-850FAW 対応【カードサイズ】最大寸法:346×170×77mm最大3.5スロットのPCIeグラフィックカードをサポート消費電力:最大600W 製品質量(g)6164 (without GPU) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【Thunderbolt】Thunderbolt 5 (Upstream)ポートx1(96W PD)Thunderbolt 5 (Downstream)ポートx1(15W PD)【USB】USB 3.2 Gen2 Type-C(10Gbps、15W/port)×1USB 3.2 Gen2 Type-A(10Gbps、7.5W/port)×3【ネットワーク】2.5ギガビットイーサネット×1 PC接続Thunderbolt 5ポート or Thunderbolt 4ポート※Thunderbolt 3ポートは非対応 ワット数【内蔵電源】ATX 3.1 850W PSU
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

LANポート(RJ45コネクタ)を塞ぐためのダミープラグ 一時的にLANポート(RJ45コネクタ)を塞ぎたいときに使用するダミープラグです。 つまみで簡単にロックが解除できるので取り扱いは容易です。
用途LAN、ルータ、Hub、PC、STB(セットトップボックス)などのRJ45(8極)モジュラージャック用で誤挿入を防止 PCやセットトップボックス(STB)、ケーブルテレビ、IP電話、ルータ/HUB/ネットワーク機器など、イーサネット(10/100/1000Base-T)を使用する機器側のコネクタの保護 RJ45タイプの8芯モジュラー型コンセントやコネクタを使用する配線器具や電子機器に使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
679 税込747
6日以内出荷

LANポート(RJ45コネクタ)を保護するためのキャップ 一時的にLANポート(RJ45コネクタ)を塞ぎたいときに使用します。つまみ付きで取り扱いは容易です。 6個入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
639 税込703
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途PCやセットトップボックス(STB)、ケーブルテレビ、IP電話、ルータ/HUB/ネットワーク機器など、イーサネット(10/100/1000Base-T)を使用する機器側のコネクタ保護用 RJ45タイプの8芯モジュラ型コンセント/コネクタを使用する配線器具、電子機器用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
639 税込703
6日以内出荷

・SSI-EEB マザーボードまで対応。・360mm ラジエーターおよび 80mm ファン x2 に対応。・拡張カードホルダーにハードドライブ取り付け可能。・8つのPCI拡張スロット搭載。・USB Type-C インターフェースを1基搭載
仕様●CPUクーラーの限度:・ブラケットあり: 137mm・ブラケットなし: 148mm●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部・3.5インチ x 2(2.5インチ x 3 に対応)・2.5インチ x 4●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:・長さ424mm(前面ファンとラジエーター未装着時)・幅ブラケットあり: 113mmブラケットなし: 154mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-前面:120mm x 3 / 120mm x 1 + 240mm x 1 / 360mm x 1●冷却システム-前面:120mm x 3●冷却システム-背面:80mm x 2 その他シャーシ侵入検知用サイドスイッチ 材質スチール 質量(kg)7.63 電源PS2(ATX)、限度:255mm 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×176×446 型番SST-RM4A RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータLED:電源ステータスx 1・HDDアクセスx 1 ・LANアクセス x 2
1台
26,980 税込29,678
12日以内出荷

長尾製作所インチネジ
グラフィックボード等のPCパーツの盗難リスクを抑制するセキュリティーインチネジです。 専用工具を使用しない限り、取り外すことができないため盗難のリスクを低減します。 グラフィックボードやATX電源、PCケースカバー、3.5インチHDD等の固定によく使用されているインチネジになります。 ネジ素材には強度の高いステンレスを使用しております。
セット内容インチネジ2本/ワッシャ2枚※専用工具別売り(TRX形状:10H) 寸法(mm)8×8×11 質量(g)2
1個
899 税込989
5日以内出荷

長尾製作所VESA手回しネジ
VESA規格75mm×75mm/100mm×100mmのM4規格に対応した手回しネジです。 工具を使わずに手で簡単に締められる手回しネジ仕様でモニターアームやVESAマウント等の付け外し等にかかる時間を大幅に短縮します。 ネジサイズはM4規格のネジ部の長さ10mmになります。 ネジ頭部は回しやすい大きさにこだわり、側面に滑り止め用ローレット付で手で簡単に付け外しが可能です。 ネジ部には強度の高い鉄を使用しており、安定した設置が可能です。 本製品は日本製になります。
セット内容手回しネジM4×10mm 4本 寸法(mm)65×125×15 質量(g)10
1個
519 税込571
5日以内出荷

長尾製作所VESAネジセット
VESA規格75mm×75mm/100mm×100mmのM4規格に対応した3種各4本のネジセットです。 モニターアームやVESAマウントの取付に適したネジです。 M4×10mm/M4×12mm/M4×16mmの3種各4本のセットでモニター仕様や取付環境に合わせて選択ができます。 ネジ頭とワッシャーを一体化させた形状でゆるみを防止し安定した取付が可能です。 ネジ素材には強度の高い鉄を使用しております。 本製品は日本製になります。
セット内容ネジM4×10mm 4本/ネジM4×12mm 4本/ネジM4×16mm 4本 寸法(mm)65×125×10 質量(g)25
1個
499 税込549
5日以内出荷

必要最小限(MIN)から性能最大限(MAX)までをコンセプトとし、あらゆる環境を補佐するプロユース向けとして、広範な大衆訴求ではなく、ターゲットの明確な需要に応える新ブランドです。 底部ファンのファン穴へステイ本体をがっちり固定するため、組み込んだままの移動でもステイの位置がずれてしまうことや外れてしまう心配が不要です。 従来の垂れ下がり防止に加えて、縦置き時の上下振動・横置き時の左右振動に対しても強力にサポートし、グラフィックボードを組み込んだまま輸送が必要な際も脱落防止に貢献します。 支えるゴム部は前後可動式のため、あらゆるグラフィックボード形状に対応します。 耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し、歪みやぐらつき、ファンの微振動を効果的に抑えます。 親和産業&長尾製作所の企画設計です。 製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の思いを込めて、手作業で丁寧に仕上げています。
材質SPCC鋼板(スチール) 黒色(塗装)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2U通線用パネル。EIA ラック前面への通線を可能にします。
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷

1U通線用パネル。EIA ラック前面への通線を可能にします。
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

マルチモードSFP LCトランシーバー、DDM(Digital Diagnostic Monitoring)対応、SFP-MSAと互換性あり、利便性の高いホットプラグ対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

シングルモードSFP LCトランシーバー、DDM(Digital Diagnostic Monitoring)対応、SFP-MSAと互換性あり、利便性の高いホットプラグ対応、動作温度:-40~85℃
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

PoEを利用することでコンセントがない場所や屋外等電源の確保が難しい場所にもWi-Fiのアクセスポイントや監視カメラの設置が可能です。
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

有名M.2 SSDブランドのラベルにも採用されている、貼り付けタイプの超薄型ヒートシンクです。ナノカーボンを使ったグラファイト層で銅箔を覆うことで、優れた熱伝導性と放熱性を備えています。M.2 SSDの温度改善や、サーマルスロットリングによる速度低下対策に役立ちます。極薄でフレキシブルなため、押し出しや切削加工のヒートシンクでは設置しにくいスペースでも無理なくフィットします。小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に好適です。タイプ2280にちょうど良いサイズです。0.29mmの超薄型でやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応できます。EMI遮蔽性能があり、電波の干渉を減らします。表面の黒い塗膜は電気絶縁性があり、マットな質感です。片面粘着タイプです。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×71×0.29 使用環境温度(℃)【推奨】-40~120【最大】-45~400 絶縁破壊電圧(kV)5.1 熱抵抗値(℃/W)1.689℃・in2/W (10psi/80℃時)、1.287℃・in2/W (70psi/80℃時)
1個
539 税込593
4日以内出荷