その他産婦人科用品の新着商品
「その他産婦人科用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
高画質カメラと録画機能で見守りながら楽しめる。1日の動画を短時間で楽しめる「タイムラプス機能 」。カメラが動作・温度・音を検知しスマホ にお知らせ。
色ホワイト
容量動画情報:約65,000件(全体ファイル容量が、microSDカード容量を超えない場合)
質量(g)460
形式【対応SDカード】microSDカード:FAT16、microSDHCカード:FAT32、microSDXCカード:exFAT
消費電力(W)【待機時】3.5【動作時】8.0
出力【映像】FHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)
電源ACアダプター AC100V 50Hz/60Hz DC12V1.2A
コード長さ(m)【ACアダプターコード】1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×98×98
記録方式【対応SDカード】動画情報:MPEG4(動画部分:H.264、音声部分:AAC)
使用環境【温度】5~35℃【湿度】45~85%(結露なきこと)
撮像素子CMOS 200万画素
無線通信方式規格:IEEE802.11 b/g/n準拠、伝送方式:OFDM方式、DSSS方式、周波数範囲/チャンネル:2.4 GHz ~ 2.5 GHz / 1 ~13チャンネル、セキュリティ:WPA(TM)/WPA2(TM)(暗号化方式:TKIP/AES、認証方式:PSK)、WEP(64 bit/128 bit)
最低被写体照度(Lux)0
画角【水平】54【垂直】31
SDスピードクラス【対応SDカード】Class10、UHS Speed Class 1 以上
対応SDカードmicroSDカード:512 MB~2 GB、microSDHCカード:4 GB~32 GB、microSDXCカード:64 GB~256 GB
可動範囲(°)【水平】+153(右側)~-153(左側)【垂直】+29(上側)~ -29(下側)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷