デジタルテスタの新着商品

「デジタルテスタの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 1~4件
キャンペーン情報RSS配信
デジタルマルチメータ HANMATEK
HANMATEK DM20 プロフェッショナルマルチメータ AC/DC電圧・電流を測定可能な高精度デジタルマルチメータです。AC電流10A、DC電流10A対応で、幅広い電気測定に活用できます。自動レンジ機能で使いやすい オートレンジ対応で、測定範囲を自動で切り替えるため、初心者でも簡単に操作可能です。電圧は10-60-600V、電流は10Aまで対応しています。多様な測定機能を搭載 抵抗測定範囲は600Ω-6kΩ-60kΩ-600kΩ-60MΩまでカバー。トランジスタテストやNCV機能も備え、電気工事やDIY作業に最適です。明確なデジタルディスプレイ デジタル表示タイプで、測定値がはっきりと確認できます。視認性に優れ、明るい場所でも読み取りやすく、作業効率を向上させます。安全認証取得で信頼性抜群 CEおよびRoHS認証を取得しており、安全性と環境配慮が確認されています。家庭用・プロ用問わず安心して使用可能です。コンパクトで持ち運びしやすい サイズは16×11×4cm、重量は0.280kgと軽量コンパクト。工具箱や作業バッグにすっきり収納でき、現場作業にも最適です。付属品は本体1台のみ 本体1台のみの販売で、電池は別途必要です。シンプルな構成ながら、必要な機能をすべて備えた実用的なマルチメータです。
1式
¥3,500税込¥3,850
6日以内出荷

デジタルマルチメータ(LAN&RS-232インタフェース) 横河計測
・61/2 桁の高精度と高い安定度を両立・見やすい大画面による多彩な表示・最高30kサンプル/秒の高速データロギング・100kポイントの大容量内蔵ログメモリー・豊富な解析を実現するオフラインブラウズ機能・測定の自動化に対応できる豊富な通信インタフェース
仕様画面(ドット数):480ドット×272ドット(液晶表示器は数点の欠陥を含む場合があります。欠陥の総数:7ドット以下。)、画面(バックライト):LED、画面:LCD、画面(カラー):16bit、65.536色、汚染度2(導通性の汚染物質が存在する環境で使用しないこと)適合通信インタフェース:LAN&RS-232インタフェース電源電圧100VAC. 50/60Hz耐電圧DC±500V(LO端子-接地間)消費電力21VA以下(オプション含む)ウォームアップ時間電源投入後1時間動作温湿度範囲0~50(40℃、80%または同等の水分量以下。結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~+60℃(40℃、90%または同等の水分量以下。結露なきこと)電源コードUL/CSA 標準タイプ、PSE対応駆動方式画面:TFTアクティブマトリックス画面サイズ4.3型カテゴリー設置(過電圧):カテゴリll(局所的なレベル、電気製品、携帯型製品)
1台
¥289,800税込¥318,780
65日以内出荷

DMEシリーズ KIKUSUI
電圧【AC】100mV, 1V, 10V, 100V, 750V、【DC】100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V測定項目導通テスト・ダイオードテスト・温度測定周波数3Hz ~ 300kHz(周期測定)インターフェースUSB, LAN測定レンジオートレンジまたは任意レンジで設定可能抵抗【2線/4線】100Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ,10MΩ, 100MΩ(100MΩレンジは2線抵抗のみ)読み取り速度10000rdg/sRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.3MB)対応サンプル1,500,000回(DME1701のみ)
1個
¥197,800~税込¥217,580~
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ(工業メンテナンス向け) 三和電気計器
工業メンテナンス向け。真の実効値方式(TrueRMS)。LPF機能。直流+交流(DC+AC)の合成電圧とDC/ACの各成分表示が可能。微小電流(μA・mA)レンジあり。弱電回路からフィールドまで。コンパクトなサイズでCAT.Ⅳ 600V の安全性を実現。本体にテストリード固定可能。データホールド。オートホールド。ピークホールド。レンジホールド。リラティブ機能。バックライト。オートパワーオフ。電流端子にはセーフティキャップ付き
用途テストリードを用いて電気回路の電圧や周波数、電流・抵抗などの値をマルチに測定します。工業メンテナンス向けその他【コンデンサ】10nF~99.99mF質量(g)250(電池込み)電源LR03 (単4形アルカリ乾電池) 1.5V×2本本体寸法(mm)149×72×37(突起部含まず)周波数1Hz~ 99.99kHz交流電圧0.1mV~999.9V直流電圧0.1mV~999.9V直流電流0.1μA~999.9mA抵抗0.1Ω~ 99.99MΩ交流電流0.1μA~999.9mAダイオードテスト開放電圧DC3.2V検波方式【交流検波】真の実効値方式導通30~70Ω以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応関連資料CD5003 単品カタログ(0.36MB)交流/直流出力1Hz~ 99.99kHz取扱説明書CD5003 取説(4.35MB)
1台ほか
¥18,980~税込¥20,878~
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)