交直両用クランプメータの新着商品

「交直両用クランプメータの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
フルーク(FLUKE)AC/DCクランプ
仕様●安全評価:IEC 1010 および CSA-C22.2 番号1010-1 設置カテゴリー II、作動電圧 600V●帯域幅:1Hz ~ 20kHz トラスコ品番435-0734 出力信号10A レンジ 100mV/A | 100A レンジ 10mV/A 確度基本 (DC~1kHz):50mA~10A +/- 3%+50mA(100mV/A 設定) 導体径(mm)最大:11.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電流レンジ0.1~100A DC または0.1~70A AC 動作電圧(V)600 AC rms
1個
209,800 税込230,780
24日以内出荷