測量用ポールの新着商品

測量用ポールの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 18
キャンペーン情報RSS配信
検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ 宣真工業
最高電圧AC550kV
用途送・配電線の地上高測定。送・配電線の樹木などの離隔距離の測定付属品ケーストラスコ品番700-2063材質FRP全長(mm)8000測定範囲(m)1.61~8
1本
35,980税込39,578
翌々日出荷

検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ 宣真工業
最高電圧AC1100kV
用途送・配電線の地上高測定。送・配電線の樹木などの離隔距離の測定付属品ケーストラスコ品番700-2064材質FRP全長(mm)11300測定範囲(m)1.8~11.3
1本
55,980税込61,578
8日以内出荷

検尺棒 間隔測定桿ダ円タイプ 宣真工業
最高電圧AC287.5kV
用途送・配電線の地上高測定。送・配電線の樹木などの離隔距離の測定付属品ケーストラスコ品番700-2065材質FRP全長(mm)5800測定範囲(m)1.5~5.8
1本
25,980税込28,578
8日以内出荷

メジャーポール 宣真工業
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定に。樹木の測定などに。材質グラスファイバー(FRP)
1本
46,980税込51,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メジャーポール 宣真工業
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。樹木の測定など。トラスコ品番406-9951材質グラスファイバー(FRP)最大測定長(mm)6000収納寸法(mm)940
1本
39,980税込43,978
当日出荷

メジャーポール 宣真工業
絶縁巻尺テープ内臓によりポールを伸びた分だけ数値が変動、より正確に測定が可能です。
用途送・配電線の地上高の測定に。仕様耐電圧試験:乾燥トラスコ品番720-1299材質グラスファイバー外径(Φmm)【使用継管】最大径:41、最小径:14収納寸法(m)1.42最高電圧(kV)(AC)161最大測定長(m)12
1本
84,980税込93,478
25日以内出荷

測量ロッドスタンド (20~50mm用) エスコ
アルミスタッフ転倒のリスクを軽減します。スタッフを固定するクランプアームは角度調整ができ、まっすぐスタッフを立てられます。任意の位置に重りを取り付けることで自立の安定性が向上します。ワンマン測量が可能になり、省人化対策に繋がります。2Lのペットボトルが収納可能な重り下げ袋が2個付属
材質アルミ質量(kg)1.65高さ(mm)770~1208有効幅(mm)固定:20~50
1セット
28,000税込30,800
翌日出荷

測量用伸縮ポール エスコ
20cm間隔での赤白表示。コンパクト収納なので携帯に便利。ゴムロック式。高度な絶縁体。
質量(g)590全長(m)3最小径(Φmm)継管:Φ17最大径(Φmm)継管:32収納寸法(m)0.74材質(ポール)グラスファイバー材質(ジョイント)ゴム継本数(本)6
1本
12,700税込13,970
24日以内出荷