アナログ絶縁抵抗計の新着商品

「アナログ絶縁抵抗計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
HIOKI(日置電機)ピン形リード
長さ(mm)3900 質量(g)200 定格電流(A)C/DC 2連続 使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 使用場所屋内、高度2000m以下 アズワン品番69-8556-05 最大定格電圧(V)対地間:AC30 rms、AC42.4 peak、DC60
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷