工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品の新着商品
「工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ムラテックKDSレーザー指示棒
付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)、取扱説明書兼保証書1部トラスコ品番696-4677材質本体:アルミ、前後蓋:真鍮、ボタン:シリコンゴム長さ(mm)116~116全長(mm)116タイプクリップ付ペンタイプ電源単4形アルカリ乾電池本体寸法(mm)Φ14×116表示Φ5mm(距離3m時)光源515nm緑色光半導体レーザー波長(nm)515縦(mm)116到達距離(m)200(夜間使用時)光出力最大1mW電池寿命連続約8時間安全規格クラス2(JIS C 6802:2014)レーザー光色緑(リアルグリーン)
1本
¥10,980税込¥12,078
当日出荷