プロペラ式(ベーン式)の新着商品

「プロペラ式(ベーン式)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
ファンの回転で風速測定。ベーン式風速計。最高・最低・平均値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低・平均値を確認でき便利です。風力階級がわかる:測定値に対応したビューフォート風力階級を表示できるため、風の強さを具体化できます。測定環境がわかる:1つの画面で風速、ビューフォート風力階級、温度、湿度を同時に確認できます。危険防止に便利:基準とする風速範囲を設定でき、範囲外になったらバックライトでお知らせします。
付属品収納ケース 材質ABS樹脂(本体)、エラストマー樹脂(保護キャップ) 電源単4アルカリ乾電池:3本(※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。) 測定項目風速、温度、湿度 精度【風速(m/s)】0.40~20.00±(読取値の2%+0.2) 温度測定範囲(℃)0~45 精度(%)±8 精度(℃)±2 湿度測定範囲(%)0~99 製品質量(g)160 本体サイズ(mm)151×57×34 風速測定範囲(m/s)0.4~30 使用環境温度(℃)-10~50 オートパワーオフ無操作状態で約10分後 測定間隔約0.5秒 使用環境湿度(%)70 分解能(m/s)0.01
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷