ハンディタイプ放射温度計の新着商品

「ハンディタイプ放射温度計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×170×36 応答時間0.8sec以内(95%応答) 表示更新時間0.4sec
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CHINO(チノー)放射温度計
IR-BAシリーズは、放射率補正、測定値アナログ出力付きで比較的低価格の小形放射温度計です。 コンパクトなカードサイズなので設置スペースを取らず装置組込みに便利です。
その他CEマーキング適合 電源(V)12~24 DC 再現性±0.2℃(JIS表示) 分解能0.2℃(JIS表示) 応答時間0.1s 消費電力(mA)60以下 測定距離(mm)Φ40/500 測定波長(μm)8~14 検出素子サーモパイル 測定温度範囲(℃)0~300
1セット
96,980 税込106,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CHINO(チノー)小形放射温度計
その他CEマーキング 電源(V)8~36 DC 再現性±0.5℃または測定値の±0.5% 分解能(℃)2 測定距離(mm)Φ8/200 測定波長(μm)8~14 検出素子サーモパイル 消費電力(VA)最大 1.5 測定温度範囲(℃)0~1000 インターフェイス通信:RS-485 応答時間(ms)15
1セット
139,800 税込153,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)