ガス発生装置の新着商品
「ガス発生装置の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能。・窒素濃度最大99.9%以上 / 出口空気流量 20L/min(ANR)※。 ※入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃。・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能。・電源不要。・ボンベ交換不要。・モジュラ接続タイプ。・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分) "2"※。 ※ NMG50A-08N1、入口側圧縮空気清浄等級ISO8573-1:2010[1:6:1]の場合
質量(kg)3.2
等級【入口圧縮空気清浄等級】ISO8573-1:2010[1:6:1]
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.52MB)
モジュール(mm)膜モジュール:400
取扱説明書取扱説明書(0.41MB)
1個
¥899,800
税込¥989,780
16日以内出荷
・圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能。・窒素濃度最大99.9%以上 / 出口空気流量 20L/min(ANR)※。 ※入口空気圧力0.7MPa、入口空気温度25℃。・末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能。・電源不要。・ボンベ交換不要。・モジュラ接続タイプ。・出口側圧縮空気清浄等級(湿度と水分) "2"※。 ※ NMG50A-08N1、入口側圧縮空気清浄等級ISO8573-1:2010[1:6:1]の場。 合
等級【入口圧縮空気清浄等級】ISO8573-1:2010[1:6:1]
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結、結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.52MB)
取扱説明書取扱説明書(0.41MB)