ガス分析その他関連用品の新着商品
「ガス分析その他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ガラス製でガスの吸着が少なく、動的なガス発生でも混合に十分なスペースを確保した容量です。2つの流路で調整したガスを連続的に混合する、または、一つの流路で調製したガスを連続的に2方向に分岐します。それぞれ別に濃度調整したガスから混合ガスの調整や、発生ガスを高圧容器等の特定ガスで希釈するなどの調整が可能です。
用途発生したガスの混合促進用。
トラスコ品番707-2850
材質ガラス
外形寸法(mm)球体部外径40程度、全長70程度
外径(mm)【ガス出入口】6
1個
¥22,980
税込¥25,278
22日以内出荷
高濃度ガスの発生に最適です。縦列にディフュージョンチューブを入れ使用する事により、より高濃度のガス発生が可能です。ディフュージョンチューブ1本では難しい高濃度のガス発生時に使用します。D-50またはD50-4のディフュージョンチューブを縦列でセットする事により、パーミエーターによる最大限の高濃度ガスの発生が可能です。
用途高濃度ガス発生用。
外径(mm)26.6×高さ184
本品は校正用ガス調整装置パーミエーターのオプション品です。パーミエーターから発生するガスはドライ状態のため、本品を使用する事により加湿、都度ガスを採取・止める必要なく湿度調整が可能です。
用途パーミエーター発生ガスの湿度調整用。
トラスコ品番707-2847
材質ガラス、金属
質量(kg)約1.1(水が入っていない状態)
使用温度範囲(℃)5~40
流量(L/min)0.2~10
1個
¥139,800
税込¥153,780
30日以内出荷
粉塵や水滴から本体を保護します。警報器本体ご購入時に付属するケースと同製品です。ご使用による破損や劣化が見られた際には交換をお奨め致します。本体を装着しながら粉塵等の外的要因から保護します。
用途GOC-200標準付属ケース(交換用)
付属品接続用USBケーブル(A-MicroBタイプ) 1本
トラスコ品番704-8959
幅(mm)73(突起部含まず)
高さ(mm)54(突起部含まず)
奥行(mm)21(突起部含まず)
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
小型軽量のセンサ
用途GOA-7H及び6H専用のセンサ
トラスコ品番248-2482
幅(mm)20
高さ(mm)30
奥行(mm)20
1個
¥12,980
税込¥14,278
22日以内出荷
本品は動的に連続発生したガスを都度止める必要なく、ガスを採取する事ができます。ガラス製でガス吸着の心配がなく、発生ガス濃度の減衰や採取量の減少などの影響を受けません。また、ポート内部には十分な空洞があり、加圧状態となる事無くガス採取が可能です。調製ガスを連続的に通気しながら、その一部を採取することができます。
用途連続発生ガスの採取用。
付属品フッ素ゴム栓(3号) 3個
トラスコ品番707-2854
材質ガラス
寸法(mm)【ガス出入口】6
外形寸法(mm)210×100×65(フッ素ゴム栓装着時)
内径(mm)【ガス採取口】15.6
1個
¥67,980
税込¥74,778
21日以内出荷
従来のディフュージョンより内径が大きく、高濃度ガスの発生が可能です。通常のディフュージョンチューブより内径が大きく、より高濃度のガスを発生させる際に最適です。
用途高濃度ガス発生用。
トラスコ品番707-2849
材質ガラス
使用温度(℃)25~230まで(装置設定温度による)
1本
¥18,980
税込¥20,878
22日以内出荷
ガラス製でガスの吸着が少なく、動的なガス発生でも混合に十分なスペースを確保した容量です。3つの流路で調整したガスを連続的に混合する、または、一つの流路で調製したガスを連続的に3方向に分岐します。それぞれ別に濃度調整したガスから混合ガスの調整や、発生ガスを高圧容器等の特定ガスで希釈するなどの調整が可能です。
用途発生したガスの混合・分岐用。
トラスコ品番707-2852
材質ガラス
外形寸法(mm)球体部外径40程度、全長62程度
外径(mm)【ガス出入口】6
1個
¥22,980
税込¥25,278
22日以内出荷
高濃度ガスの発生に最適です。従来のディフュージョンより内径が大きく、さらに長さが短いため最大限高濃度のガス発生が可能となります。ディフュージョンチューブ1本では難しい高濃度のガス発生時に使用します。PD23(保持用二段かご)またはPD24(保持用三段かご)に縦列で複数個チューブをセットする事により、パーミエーターによる最大限の高濃度ガスの発生が可能です。【注意】拡散速度が非常に早いため、通常のディフュージョンチューブよりも連続発生時間は大幅に短くなります。参考:アセトン 2時間強 エタノール8時間強。内径が大きく流量を上げると試料が飛散し、発生濃度が不安定になります。設定流量は最大でも500mL/min以下でご使用ください。
用途高濃度ガス発生用。
トラスコ品番707-2846
材質ガラス
使用温度(℃)25~230まで(装置設定温度による)
1本
¥18,980
税込¥20,878
22日以内出荷