水道メーター・オイルメーターの新着商品

「水道メーター・オイルメーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

15件中 1~15件
容量流量計の中でも最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。ボイラ給油、燃料油などの計量管理・制御に利用できます 小型・計量 内部機構の簡素化により、取扱い・メンテナンスが容易 粘度変化の影響が少ない
適合流体灯油・軽油・A/B/C重油 材質本体:FC200、ロータ:AC3A、表示部:アルミニウムダイキャスト 寸法L(mm)160 呼び径20A フランジJIS 10K 寸法d(mm)15 最高使用圧力(MPa)1 精度±0.5%以内 寸法D(mm)100 表示数字車カウンタ:8桁 寸法C(mm)75 表示方式機械式 寸法T(mm)18 寸法W(mm)120 寸法H1(mm)51 最小目盛0.02L 表示項目リセット不可能積算流量(最大9999999.9L) 寸法H2(mm)141 防爆構造非防爆 流体温度(℃)0~120 周囲温度(℃)5~60 粘度(mPa・s)2~500 流量範囲(L/h)灯油・軽油(1mPa・s~):100~1000、重油(10mPa・s~500mPa・s):30~1000
1台
特価
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
全幅(mm)126 全長L(mm)245 最大表示5m3 最大流量(m3/h)(Q3)16 流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5 計量範囲(Q3/Q1(R))100 使用流量(m3/月)700 容量(m3)最大指示量:99999
1個
53,980 税込59,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
全幅(mm)126 全長L(mm)245 最大表示5m3 最大流量(m3/h)(Q3)16 流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5 計量範囲(Q3/Q1(R))100 使用流量(m3/月)700 容量(m3)最大指示量:99999
1個
56,980 税込62,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
全幅(mm)126 全長L(mm)245 最大表示5m3 最大流量(m3/h)(Q3)16 流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5 計量範囲(Q3/Q1(R))100 使用流量(m3/月)700 容量(m3)最大指示量:99999
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示4m3 計量範囲(Q3/Q1(R))100 容量(m3)最大指示量:9999
1個
8,298 税込9,128
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示4m3 計量範囲(Q3/Q1(R))100 容量(m3)最大指示量:9999
1個
6,298 税込6,928
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示4m3 計量範囲(Q3/Q1(R))100 容量(m3)最大指示量:9999
1個
8,798 税込9,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道メーター配管用の金具です。
1個
2,498 税込2,748
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲(Q3/Q1(R))100 容量(m3)最大指示量:9999
1個
6,298 税込6,928
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲(Q3/Q1(R))100 容量(m3)最大指示量:9999
1個
8,498 税込9,348
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲(Q3/Q1(R))100 容量(m3)最大指示量:9999
1個
7,998 税込8,798
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋計器伸縮管
大型水道メーターの伸縮流入管です。「NXシリーズ」ではボルトがなく手で簡単に伸縮できますので、取付・取替工事が簡単になります。錆防止のため、エポキシ樹脂粉体塗装を施しています。
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たて型軸流羽根車式の水道メーターです。全長が短いので、取付スペースの限られた場所でもお使いいただけます。表示部は読みやすいデジタル表示です。
最大表示6m3 計量範囲(Q3/Q1(R))100 容量(m3)最大指示量:999999
1個
149,800 税込164,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たて型軸流羽根車式の水道メーターです。表示部は読みやすいデジタル表示です。伸縮管をお使い頂くと、取付・取替工事が簡単になります。
最大表示6m3 計量範囲(Q3/Q1(R))100 容量(m3)最大指示量:999999
1個
149,800 税込164,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)