デジタル温度計の新着商品
「デジタル温度計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
◆防水形大型液晶中心温度計。◆文字高11.5mmで見やすい大画面表示。◆固形物も液体も刺して測定可能。◆付属のシースホルダに開いている穴にセンサーを通して測定することも可能。◆防水性能IPX7で本体の水洗いが可能。◆上限値・下限値を設定し、アラーム(約60dB)でお知らせ。◆0℃でのキャリブレーションが可能。測定値にばらつきがある時の調整や定期的な点検に。◆ホールド機能で手元で測定値の確認が可能。◆最大値/最小値メモリ機能付き
用途料理中の加熱温度管理や赤ちゃんのミルクの適温管理に
仕様【表示更新間隔】約1秒毎、【電源/電池寿命】CR2032形リチウム電池1個 / 約1年(1日3時間使用した場合)
材質ABS、ボタン:ゴム、LCDパネル:アクリル、シース:SUS304
寸法(mm)【シース部】Φ2.8×L約120、先端部Φ2.2×L20
質量(g)約36(電池およびシースホルダ含む)
測定範囲(℃)-20.0~230.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×16×204
応答時間(秒)4.7(63.2%)、9.0(90%)
ブザー音アラーム:約60dB/10cm
オートパワーオフ10分
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)
取扱説明書(0.67MB)
測定精度(℃)±1.0(10.0~100.0℃)、±1.5(100.1~200.0℃)、±2.0(-20.0~9.9℃、200.1~230.0℃)
最小表示(℃)0.1
壁掛け、卓上、貼付け(磁石)の3通りの設置可能。現在温度、最高温度、最低温度を常時表示する冷蔵庫用デジタル温度計です。冷蔵庫内へ本体を設置することが可能です(冷凍庫内の測定は外部センサをご使用ください)。管理幅(例:2~5℃)を一目で把握できます。内蔵センサと外部センサを切り替えて使用が可能・外部センサ未接続:内蔵センサ(IN)の温度を表示・外部センサ接続時:外部センサ(OUT)の温度を表示(※外部センサを接続すると、内蔵センサ(IN)から外部センサ(OUT)の表示に自動で切り替わります)。外部センサはフラットケーブルを採用冷蔵庫、冷凍庫の扉の隙間に通したり挟んだりしやすいよう厚みの少ないフラットケーブルを使用しています。最高・最低温度の表示最高温度、最低温度を常時表示します。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)の記憶は下記の操作により開始します。・電池をセット、または取り替えた場合・リセットボタンを押した場合。トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応。
付属品外部センサ固定金具、取扱説明書
材質コード:PVC樹脂、外部センサー感温部:SUS304、PE樹脂
材質(本体)ABS樹脂 (抗菌材入り)、シリコンゴム
質量(g)(電池含む)71
電源単4電池×1本 (付属)
測定範囲(℃)外部センサー:-50~70、 内蔵センサー:-5~50
コード長さ(m)3
精度(℃)±1.0 (0.0~40.0)、±2.0 (その他)
センサー寸法(mm)【外部】感温部:5.5×11 (樹脂部:Φ7.9)
分解能(℃)0.1
耐熱温度(℃)コード:50
使用温湿度範囲-5~50℃、80%RH以下 (結露なきこと)
表示機能現在温度、最高温度、最低温度の同時表示
表示サンプリング(秒)10
サイズ(mm)67 (W)×22 (D)×65 (H)
電池寿命(年)約2 (アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
高温・低温注意表示機能
高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。
簡単に電源ON・オートパワーオフ
本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
測定範囲(℃)0~50
材質(本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス
質量(g)55(電池含)
本体寸法(mm)95×75×30
測定対象湯音
オートパワーオフ電源を入れてから約1時間後
測定間隔5秒
温度表示方式デジタル
温度計の種類風呂用温度計
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません。電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます。温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。
セット内容本体・センサー・キングストン
寸法(mm)164×100×45
質量(kg)0.35
電圧(V)DC10~32
出力約1秒間隔
測定範囲(℃)-10~+40
構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)
データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit
出力モードJモード JRC
1式
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。
セット内容本体のみ(センサー・キングストンは付属しておりません)
1式
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません。電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます。温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。
セット内容本体・センサー・キングストン
寸法(mm)164×100×45
質量(kg)0.35
電圧(V)DC10~32
測定範囲(℃)-10~+40
1式
¥80,980
税込¥89,078
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。
セット内容エレメント・コードのみ
1式
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません。電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます。温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。。
セット内容本体・センサー・キングストン
寸法(mm)164×100×45
質量(kg)0.35
電圧(V)DC10~32
出力約1秒間隔
測定範囲(℃)-10~+40
構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)
データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit
出力モードFモード FURUNO
1式
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。
セット内容キングストンのみ
1式
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷