風邪・熱中症計の新着商品
「風邪・熱中症計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
「日常生活における熱中症予防指針」に基づく「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分をレベルバーで表示。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。防水・防じん機能付きで突然の雨にも対応できます。
付属品つり下げ用アタッチメント、カラビナ、 三脚取り付け用電池フタ、 お試し用電池(CR2032コイン形 リチウム電池)、保管用袋(本体梱包)、お知らせ(保証書付)
材質ABS,PMMA
測定範囲気温(TEMP)-10.0~60.0℃ 0.1℃単位(-10.0℃未満は Lo 表示、60.0℃を超えると HI 表示)、黒球温度(Tg):0.0~60.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満は Lo 表示、60.0℃を超えると HI 表示)、相対湿度(RH):0.0~100.0% 0.1%単位
電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個
測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0 0.1単位(0.0未満は Lo 表示、50.0を超えると HI 表示)
電池寿命約8ヶ月(1日4時間使用時)
測定間隔約30秒/1回
アラーム3段階:75dB(大)、65dB(小)、無し ※最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります。)
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。
熱中症指数、乾燥指数を表示します。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。
バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。
付属品バンド
測定範囲熱中症指数:21.1~51.0℃ 乾燥指数:1.0~17.3g/m3
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂
最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3
本体寸法(mm)91×44×19
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~95
製品質量(g)55
材質(カバー)シリコン樹脂
測定間隔20秒
特性防塵・防水