振動計の新着商品

振動計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

29件中 129
キャンペーン情報RSS配信
振動表示装置 ソーテック社
ソーテック社振動表示装置
常時、振動レベルを表示しますので、地域住民に対するPR効果も絶大です。VP-235は、大型のデジタル表示器で瞬時値を1秒に1回表示します。小型・軽量なので設置が簡単、全天候型で屋外に設置できます。内部に計量法の検定に合格した振動レベル計を使用しています。
仕様●デジタル表示範囲:20~110 1回/秒 3桁 文字高さ 120mm●回転灯:振動(緑)設定値を超えると作動し、設定値以下になると10秒後に停止します。●デジタル表示周期:1秒/1回●自立スタンド:1.2m出力子機表示出力用(I/O端子)、DC出力 BNC端子(F.S. 2.5V)収納ケース上部より防滴構造警報設定値~100dB 1dBステップ供給電源AC100V 35VA
1台ほか
1,498,000税込1,647,800
50日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デジタル振動計 ソーテック社
ソーテック社デジタル振動計
加速度・速度・変位の3モードの測定ができます。また、Hi、Loレンジを切り換えることにより高精度な測定が可能です。測定範囲の上限を越えると[OVER]の表示が出るため、データの信頼性が向上します。軽量で、厚さ約2cmの超薄型。片手で、簡単に操作ができます。周波数範囲および測定範囲が広い。加速度測定には、不要な高周波成分をカットするローパスフィルタの入ったレンジがあります。マックスホールド機能を装備、用途に合わせた測定ができます。大型のデジタル表示で、読みとりが安易です。交流・直流出力を標準装備しています。ピックアップ内にプリアンプを内蔵することにより、コード振れによるノイズを解消しました。せん断型ピックアップの採用により、パイロ雑音を出力しません。
仕様●周波数範囲及び、測定範囲:加速度(ACC1)10~6000Hz、加速度(ACC2)10~300Hz、Hi0.5~199.9m/s2、Lo0.05~19.99m/s2、速 度 (VEL) 10~1000Hz、Hi0.5~199.9mm/s、Lo0.05~19.99mm/s、変 位 (DIS) 10~1000Hz、Hi10~1999μm、Lo1~199.9μm●時定数:SLOW(1.0秒)●補助表示:オーバースケール/最大値を越えると[OVER]を表示、電池電圧/約2.0V以下で[BATT]を表示、校正信号/外部機器校正用20Hz正弦波電源(V)単三形乾電池(SUM-3)2本(AC100用ACアダプタ/オプション)出力AC(交流)2Vrms(最大指示)、DC(直流)2V (最大指示)、負荷抵抗10kΩ以上連続使用時間約38時間( アルカリ乾電池使用時 )指示方式加速度・速度 片振幅(1/2P-P)、変位 両振幅(P-P)測定モード瞬時値および最大値ホールド検波方式実効値検波デジタル表示3・1/2桁ピックアップアンプ内蔵せん断型 TYPE 2505、感度:10mV/m・s-2、共振周波数:20kHz表示周期3回/1秒
1台ほか
189,800税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アナログ振動計 ソーテック社
ソーテック社アナログ振動計
大型のアナログ指示計で、読みとりが容易です。加速度・速度・変位の3モードの測定ができます。小型軽量です。ピックアップは防滴仕様です。周波数範囲および測定範囲が広い。マックスホールド機能を装備、用途に合わせた測定ができます。交流信号出力を標準装備しています。ピックアップ内にプリアンプを内蔵することにより、コード振れによるノイズを解消しました。せん断型ピックアップの採用により、パイロ雑音を出力しません。]。低価格でありながら性能は高級機器に劣りません。
仕様周波数範囲及び、測定範囲:加速度(ACC) 10~8000Hz、0.05~100m/s2、速度 (VEL) 10~1000Hz、Lo0.05~100mm/s、変位 (DIS) 10~1000Hz、3.0~3000μm出力AC(交流)1.4Vrms電源単三形乾電池(SUM-3)2本精度FSの±5%以内連続使用時間約30時間(アルカリ乾電池使用時 )指示方式加速度・速度 片振幅(1/2P-P)、変位 両振幅(P-P)測定モード瞬時値および最大値ホールドピックアップアンプ内蔵せん断型、感度10mV/m・s-2、共振周波数20kHz
1台ほか
139,800税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

加速度データレコーダー+外部電源ユニットセット SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR01・GL01は、最大1Gと2Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net2」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。例えば列車、自動車、航空機、船舶、エレベーターなどの微小振動測定に最適です。G-MEN専用外部電源ユニットを使うことにより長時間の動作が保てます。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)温度範囲(℃)0~50(精度±3)測定項目3軸加速度、温湿度通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
1セット
71,980税込79,178
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

加速度データレコーダー+外部電源ユニット+マグネットセット SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR100d・GL100d・GP100dは、最大100Gの静的加速度センサで最小サンプリング周期1msecの振動衝撃記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下や衝突による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。G-MEN専用外部電源ユニットを使うことにより長時間の動作が保てます。G-MEN専用マグネット固定板は、ステンレス板に強力な磁石を搭載した固定板です。 G-MENの電池蓋の上面に取り付け金属(鉄)測定物に直接吸着固定が可能です。
温度範囲(℃)0~50(精度±3)センサー加速度:静的加速度 100G(精度±10%) 但し 静止状態の重力加速度には対応しない通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)測定分解能(G)1
1セット
76,980税込84,678
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

加速度データレコーダー+防滴ケースセット SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR01・GL01は、最大1Gと2Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net2」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。例えば列車、自動車、航空機、船舶、エレベーターなどの微小振動測定に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(精度±3)測定項目3軸加速度、温湿度材質(ケース)ポリカーボネート保護等級ケース:IPX1耐熱性v-0通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示使用環境温度(℃)0~50電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
1セット
92,980税込102,278
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

加速度データレコーダー+マグネットセット SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR01・GL01は、最大1Gと2Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net2」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。例えば列車、自動車、航空機、船舶、エレベーターなどの微小振動測定に最適です。G-MEN専用マグネット固定板は、ステンレス板に強力な磁石を搭載した固定板です。 G-MENの電池蓋の上面に取り付け金属(鉄)測定物に直接吸着固定が可能です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(精度±3)測定項目3軸加速度、温湿度通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
1セット
57,980税込63,778
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

加速度データレコーダー+防滴ケースセット SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(精度±3)測定項目3軸加速度、温湿度材質(ケース)ポリカーボネート保護等級ケース:IPX1耐熱性v-0通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示使用環境温度(℃)0~50電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
1セット
92,980税込102,278
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

加速度データレコーダー+スイッチ付防滴ケースセット SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR01・GL01は、最大1Gと2Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net2」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。例えば列車、自動車、航空機、船舶、エレベーターなどの微小振動測定に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(精度±3)測定項目3軸加速度、温湿度材質(ケース)ポリカーボネート保護等級ケース:IPX1耐熱性v-0通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示使用環境温度(℃)0~50電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
1セット
99,980税込109,978
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

デジタルタスクメータ+スターターユニットセット SRIC(スリック)
タスクウォッチは、除雪機や車両系建設機械等の運行管理や稼動記録を加速度センサーで克明に記録します。本体は、マグネット足付の防滴ケースに収納でき「開始」「停止」のスイッチで簡単に操作ができます。記録したデータは標準添付アプリケーションソフト「タスクウォッチマネージャ」で作業日報が自動作成できます。機械式タスクメーターと同様に機械の振動を記録します。スタータユニットを使用する事で車両イグニッションキーのON・OFFに連動してタスクウォッチの記録開始・停止を制御する事ができます。
仕様●標準添付アプリケーション:TW-2/TR-10G専用(ID認証)●保存方式:EEPROM●防滴ケース(mm):138(H)×141(W)×92(D)容量記録:連続約30日間電源(V)角形アルカリ乾電池9型電圧(V)シガーソケット DC12 / DC24 対応ケーブル長(m)1.4対応OSアプリケーション:Microsoft Windows10、Windows11コネクタ形状シガープラグ(オス) / USB(Type-C)センサー加速度:3軸加速度センサ通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約60日間(目安)集計機能アプリケーション:データ取得、日報作成、データ集計、月報作成、日報編集、日報印刷 (印刷にはMicrosoft社のExcelが必要)
1セット
159,800税込175,780
5日以内出荷

加速度データレコーダー+マグネットセット SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。G-MEN専用マグネット固定板は、ステンレス板に強力な磁石を搭載した固定板です。 G-MENの電池蓋の上面に取り付け金属(鉄)測定物に直接吸着固定が可能です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(精度±3)測定項目3軸加速度、温湿度通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
1セット
57,980税込63,778
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

加速度データレコーダー+外部電源ユニット+マグネットセット SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。G-MEN専用外部電源ユニットを使うことにより長時間の動作が保てます。G-MEN専用マグネット固定板は、ステンレス板に強力な磁石を搭載した固定板です。 G-MENの電池蓋の上面に取り付け金属(鉄)測定物に直接吸着固定が可能です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)温度範囲(℃)0~50(精度±3)測定項目3軸加速度、温湿度通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
1セット
76,980税込84,678
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

加速度データレコーダー+外部電源ユニットセット SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR20・GL20・GP20は、最大20Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net2」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。G-MEN専用外部電源ユニットを使うことにより長時間の動作が保てます。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)、GPSアンテナ温度範囲(℃)0~50(精度±3)測定項目3軸加速度、温湿度、緯度経度高度通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔30秒・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択(GPS-OFF時は1秒・5・10・15・20の設定が可能)
1セット
79,980税込87,978
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

デジタルタスクメータ SRIC(スリック)
タスクウォッチは、除雪機や車両系建設機械等の運行管理や稼動記録を加速度センサーで克明に記録します。本体は、マグネット足付の防滴ケースに収納でき「開始」「停止」のスイッチで簡単に操作ができます。記録したデータは標準添付アプリケーションソフト「タスクウォッチマネージャ」で作業日報が自動作成できます。機械式タスクメーターと同様に機械の振動を記録します。
仕様●標準添付アプリケーション:TW-2/TR-10G専用(ID認証)●保存方式:EEPROM●防滴ケース(mm):138(H)×141(W)×92(D)容量記録:連続約30日間電源(V)角形アルカリ乾電池9型対応OSアプリケーション:Microsoft Windows10、Windows11センサー加速度:3軸加速度センサ通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約60日間(目安)集計機能アプリケーション:データ取得、日報作成、データ集計、月報作成、日報編集、日報印刷 (印刷にはMicrosoft社のExcelが必要)
1台
129,800税込142,780
5日以内出荷

加速度データレコーダー+マグネットセット SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR100d・GL100d・GP100dは、最大100Gの静的加速度センサで最小サンプリング周期1msecの振動衝撃記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下や衝突による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。G-MEN専用マグネット固定板は、ステンレス板に強力な磁石を搭載した固定板です。 G-MENの電池蓋の上面に取り付け金属(鉄)測定物に直接吸着固定が可能です。
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(精度±3)センサー加速度:静的加速度 100G(精度±10%) 但し 静止状態の重力加速度には対応しない通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)測定分解能(G)1
1セット
57,980税込63,778
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

加速度データレコーダー+スイッチ付防滴ケースセット SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(精度±3)測定項目3軸加速度、温湿度材質(ケース)ポリカーボネート保護等級ケース:IPX1耐熱性v-0通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示使用環境温度(℃)0~50電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
1セット
99,980税込109,978
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

加速度データレコーダー+外部電源ユニット+マグネットセット SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR20・GL20・GP20は、最大20Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net2」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。G-MEN専用外部電源ユニットを使うことにより長時間の動作が保てます。G-MEN専用マグネット固定板は、ステンレス板に強力な磁石を搭載した固定板です。 G-MENの電池蓋の上面に取り付け金属(鉄)測定物に直接吸着固定が可能です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)、GPSアンテナ温度範囲(℃)0~50(精度±3)測定項目3軸加速度、温湿度、緯度経度高度通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔30秒・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択(GPS-OFF時は1秒・5・10・15・20の設定が可能)
1セット
85,980税込94,578
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

デジタルタスクメータ+マグネットセット SRIC(スリック)
タスクウォッチは、除雪機や車両系建設機械等の運行管理や稼動記録を加速度センサーで克明に記録します。本体は、マグネット足付の防滴ケースに収納でき「開始」「停止」のスイッチで簡単に操作ができます。記録したデータは標準添付アプリケーションソフト「タスクウォッチマネージャ」で作業日報が自動作成できます。機械式タスクメーターと同様に機械の振動を記録します。タスクウォッチ本体の電池蓋の上面に取付け、金属(鉄)測定物に直接吸着固定が可能です。
仕様●標準添付アプリケーション:TW-2/TR-10G専用(ID認証)●保存方式:EEPROM●防滴ケース(mm):138(H)×141(W)×92(D)容量記録:連続約30日間電源(V)角形アルカリ乾電池9型対応OSアプリケーション:Microsoft Windows10、Windows11センサー加速度:3軸加速度センサ通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約60日間(目安)集計機能アプリケーション:データ取得、日報作成、データ集計、月報作成、日報編集、日報印刷 (印刷にはMicrosoft社のExcelが必要)
1セット
139,800税込153,780
5日以内出荷

加速度データレコーダー SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR100d・GL100d・GP100dは、最大100Gの静的加速度センサで最小サンプリング周期1msecの振動衝撃記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下や衝突による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(精度±3)センサー加速度:静的加速度 100G(精度±10%) 但し 静止状態の重力加速度には対応しない通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)測定分解能(G)1
1台ほか
52,980税込58,278
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

加速度データレコーダー+スイッチ付防滴ケースセット SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR100d・GL100d・GP100dは、最大100Gの静的加速度センサで最小サンプリング周期1msecの振動衝撃記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下や衝突による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(精度±3)測定項目3軸加速度、温湿度材質(ケース)ポリカーボネートセンサー加速度:静的加速度 100G(精度±10%) 但し 静止状態の重力加速度には対応しない保護等級ケース:IPX1耐熱性v-0通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示使用環境温度(℃)0~50電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)測定分解能(G)1記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
1セット
99,980税込109,978
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

加速度データレコーダー+外部電源ユニット+マグネットセット SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR01・GL01は、最大1Gと2Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net2」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。例えば列車、自動車、航空機、船舶、エレベーターなどの微小振動測定に最適です。G-MEN専用外部電源ユニットを使うことにより長時間の動作が保てます。G-MEN専用マグネット固定板は、ステンレス板に強力な磁石を搭載した固定板です。 G-MENの電池蓋の上面に取り付け金属(鉄)測定物に直接吸着固定が可能です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)温度範囲(℃)0~50(精度±3)測定項目3軸加速度、温湿度通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
1セット
76,980税込84,678
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

加速度データレコーダー SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(精度±3)測定項目3軸加速度、温湿度通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
1台ほか
52,980税込58,278
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

加速度データレコーダー+マグネットセット SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR20・GL20・GP20は、最大20Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net2」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。G-MEN専用マグネット固定板は、ステンレス板に強力な磁石を搭載した固定板です。 G-MENの電池蓋の上面に取り付け金属(鉄)測定物に直接吸着固定が可能です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)、GPSアンテナ電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(精度±3)測定項目3軸加速度、温湿度、緯度経度高度通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔30秒・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択(GPS-OFF時は1秒・5・10・15・20の設定が可能)
1セット
66,980税込73,678
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

加速度データレコーダー SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR01・GL01は、最大1Gと2Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net2」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。例えば列車、自動車、航空機、船舶、エレベーターなどの微小振動測定に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(精度±3)測定項目3軸加速度、温湿度通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
1台ほか
52,980税込58,278
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

デジタルタスクメータ+スターターユニット+マグネットセット SRIC(スリック)
タスクウォッチは、除雪機や車両系建設機械等の運行管理や稼動記録を加速度センサーで克明に記録します。本体は、マグネット足付の防滴ケースに収納でき「開始」「停止」のスイッチで簡単に操作ができます。記録したデータは標準添付アプリケーションソフト「タスクウォッチマネージャ」で作業日報が自動作成できます。機械式タスクメーターと同様に機械の振動を記録します。スタータユニットを使用する事で車両イグニッションキーのON・OFFに連動してタスクウォッチの記録開始・停止を制御する事ができます。タスクウォッチ本体の電池蓋の上面に取付け、金属(鉄)測定物に直接吸着固定が可能です。
仕様●標準添付アプリケーション:TW-2/TR-10G専用(ID認証)●保存方式:EEPROM●防滴ケース(mm):138(H)×141(W)×92(D)容量記録:連続約30日間電源(V)角形アルカリ乾電池9型電圧(V)シガーソケット DC12 / DC24 対応ケーブル長(m)1.4対応OSアプリケーション:Microsoft Windows10、Windows11コネクタ形状シガープラグ(オス) / USB(Type-C)センサー加速度:3軸加速度センサ通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約60日間(目安)集計機能アプリケーション:データ取得、日報作成、データ集計、月報作成、日報編集、日報印刷 (印刷にはMicrosoft社のExcelが必要)
1セット
159,800税込175,780
5日以内出荷

加速度データレコーダー+外部電源ユニットセット SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR16d・GL16d・GP16dは、最大16Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。G-MEN専用外部電源ユニットを使うことにより長時間の動作が保てます。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)温度範囲(℃)0~50(精度±3)測定項目3軸加速度、温湿度通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
1セット
71,980税込79,178
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

加速度データレコーダー+防滴ケースセット SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR100d・GL100d・GP100dは、最大100Gの静的加速度センサで最小サンプリング周期1msecの振動衝撃記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下や衝突による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(精度±3)測定項目3軸加速度、温湿度材質(ケース)ポリカーボネートセンサー加速度:静的加速度 100G(精度±10%) 但し 静止状態の重力加速度には対応しない保護等級ケース:IPX1耐熱性v-0通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示使用環境温度(℃)0~50電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)測定分解能(G)1記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択
1セット
92,980税込102,278
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

加速度データレコーダー SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR20・GL20・GP20は、最大20Gと10Gの静的加速度センサのレンジの選択ができ最小サンプリング周期1msecの記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net2」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。
付属品USBケーブル、単3アルカリ乾電池(2本)、警告シール(1枚)、マグネット、取付固定金具(1組)、専用アプリケーション(CD-ROM)、GPSアンテナ電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(精度±3)測定項目3軸加速度、温湿度、緯度経度高度通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)記録間隔30秒・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択(GPS-OFF時は1秒・5・10・15・20の設定が可能)
1台ほか
61,980税込68,178
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

加速度データレコーダー+外部電源ユニットセット SRIC(スリック)
G-MENは、マイクロマシン技術によって生まれた超小型3軸加速度センサを搭載することにより究極の小型化と低価格化を実現しました。G-MEN GR100d・GL100d・GP100dは、最大100Gの静的加速度センサで最小サンプリング周期1msecの振動衝撃記録を実現しました。本体には温湿度センサも搭載し、3軸の加速度と温度、湿度の変化を時間経過と共に記録します。更に本体には液晶パネルが搭載され記録データ、設定条件等の確認ができます。記録されたデータは本体のUSBインターフェースから標準添付アプリケーション「G-Trace.net3」で簡単にパソコンへ取り込むことができ即座にグラフ表示や印刷ができます。記録データはCSV形式で保存できるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析ができます。従来、原因の特定が困難だった輸送時の振動や落下や衝突による破損や破壊の瞬間の日時と加速度値を捕らえて記録するため輸送物の品質保証確認に最適です。G-MEN専用外部電源ユニットを使うことにより長時間の動作が保てます。
温度範囲(℃)0~50(精度±3)センサー加速度:静的加速度 100G(精度±10%) 但し 静止状態の重力加速度には対応しない通信方式USB(Type-C)2.0準拠動作表示液晶表示電池寿命約45日間(サンプリング周期1msec時)※測定環境、電池性能による応答周波数(Hz)100・70・45・25から選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)測定分解能(G)1
1セット
71,980税込79,178
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)