高さ調整タイプの新着商品
「高さ調整タイプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
プラスチック製の箱やワイヤーバスケットを載せて作業や移動が出来ます。高さは25mmピッチで調整可能です。テーブルは傾けることができ、作業がしやすいです。テーブル角度は15°と30°の2段階に傾ける事が可能です。TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。高さ調節 【調節時】支柱部側面のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで高さ調整が可能。【固定時】好みの高さに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます。テーブル傾き調節 【調節時】テーブル部裏側のレバーを引っ張りそのまま上に回すことで傾き調整(15、30°)が可能。【固定時】好みの傾きに調整した後再びレバーを下に回すと固定できます。
付属品ボルト(4本)、ねじ(1本)
質量(kg)16
材質(本体)スチール(粉体塗装仕上げ)
材質(車輪)TPE(熱可塑性エラストマー)
耐荷重(kg)150
キャスター自在キャスター×4 (内2個ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×505~775 (H)
キャスター径(Φmm)Φ75×25
1個
¥77,100
税込¥84,810
翌日出荷
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると40mm反対に動きます。
用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に
高さ(mm)630~1280
電源(V)AC100
コード長さ(m)3.2
材質(天板)ステンレスカブセ天板(表面SUS430、芯材パーチクル)
色(天板)ステンレス(生地)
均等耐荷重(kg)250
色(本体)ホワイト
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長27mm
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。木製の天板の表面をステンレスで覆ったカブセ天板を使用したワークテーブルです。表面はステンレス製ですので、腐食・錆びに強く、耐熱性もあり、強度も高いです。また天板中身は木製になりますので、静音性に優れており、金属特有の作業音が緩和されます。便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると40mm反対に動きます。
用途工場・オフィス・病院・実験・研究施設・学校などで作業現場・オフィスの働き方改革に
高さ(mm)630~1280
電源(V)AC100
コード長さ(m)3.2
材質(天板)ステンレスカブセ天板(表面SUS430、芯材パーチクル)
色(天板)ステンレス(生地)
均等耐荷重(kg)250
色(本体)ホワイト
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長27mm
用途に応じてカスタムができる作業台!!高さ調整も簡単、作業者に合わせた調整が可能です。キャスター付でレイアウト変更も簡単に行えます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス天板を使用しています。
高さ(mm)730~1080
奥行(mm)875
材質(天板)ステンレス天板R付
色(天板)ステンレス(生地)
均等耐荷重(kg)180
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスター樹脂製 M12×P1.75 軸長45mm
均等耐荷重(kg/段)150(天板)