アイタイプ繊維スリングの新着商品
「アイタイプ繊維スリングの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ベルト通しに通さない場合はベルト幅100mmまで使用できます。
用途荷物のエッジによる荷締ベルトの損傷・摩耗防止やベルトの食い込み防止に
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。
材質ポリエステル(再生糸)
幅(mm)150
本体厚さ(mm)9~10
アイの長さ(mm)500
縫製部の長さ(mm)400
揚量(t)5
JIS B 8811。玉掛け作業の合理化に。傷のつきやすいものの吊り上げに。強くて耐久力があり経済的。表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質側布:ナイロン、芯糸:ポリエステル
幅(mm)100
色赤
質量(g)9000
全長(m)7.5
アイの長さ(mm)400
揚量(t)5
1本
¥67,200
税込¥73,920
翌日出荷
JIS B 8811。玉掛け作業の合理化に。傷のつきやすいものの吊り上げに。強くて耐久力があり経済的。表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。
材質側布:ナイロン、芯糸:ポリエステル
幅(mm)46
厚さ(mm)12
色青
質量(g)2880
全長(m)8
アイの長さ(mm)200
揚量(t)1.6
1本
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
JIS最上等級Ⅳ等級は、スリング幅20mm~300mmの全10種類。(最大使用荷重:0.8t~12.5t)適度な幅があり、きわめて安全性の高いベルトスリングです。両端アイ部が絞ってある(スリング幅による)ため、玉掛け作用は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
JIS3等級からJIS最高等級4等級へ安全性が進化しました。使用荷重は125%アップしました。ポリエステルを使用しているのでほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ないです。色落ちが少なく、ベルト表面には幅が一目でわかるオレンジライン付きです。ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかります。
用途クレーン、ホイストによる鋼板、鋼材・鋼管などの運搬、吊り上げ作業に。
形状両端:アイ型
等級4級
JIS3等級からJIS最高等級4等級へ安全性が進化しました。使用荷重は125%アップしました。ポリエステルを使用しているのでほとんど吸水せず耐候性も抜群、さらに寸法変化も少ないです。色落ちが少なく、ベルト表面には幅が一目でわかるオレンジライン付きです。ベルトに織り込まれた白色の芯糸により使用限度が一目でわかります。
用途クレーン、ホイストによる鋼板、鋼材・鋼管などの運搬、吊り上げ作業に。
トラスコ品番706-5928
形状両端:アイ型
等級4級
全長(m)9
基本使用荷重(t)4
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
30kNの破断強度を備えた縫製ウェビングスリングです。
幅(mm)25
耐荷重(kN)30
各種認証EN354、EN566、EN566、EN795 TypeB
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
色淡緑
備考四重構造断面/リミットサイン付
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が三重構造となります。
色淡緑
備考三重構造断面/リミットサイン付