アイタイプチェーンスリングの新着商品
「アイタイプチェーンスリングの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
2本吊。スチール鋳鉄製。マスターリンク付き。スリングフック付き。安全で操作が簡単。ねじれによる結合トラブルなどがありません。使用荷重は吊角度0~60度の時の値です。吊角度を大きくすると使用荷重は低下します。ピンタイプ:ロッキングピン・チェーン止めピンは打ち込み式。ネジ式ピンと違い、ピンが自由に回転しますので均一に消耗し、ピンの取り替え時期が一目で分かります。
有効長(m)2
スチール鋳鉄製。1本吊。安全で操作が簡単。ねじれによる結合トラブルなどがありません。ピンタイプ:ロッキングピン・チェーン止めピンは打ち込み式。ネジ式ピンと違い、ピンが自由に回転しますので均一に消耗し、ピンの取り替え時期が一目で分かります。
質量(kg)1使用荷重(t)0.5フック口開き(mm)23.5有効長(m)1.5チェーン寸法(mm)5
1本
¥8,280税込¥9,108
翌日出荷
スチール鋳鉄製。スプリングフック(ボール入)。マスターリンク付き。2本吊。アイタイプ:フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。ねじれによる結合トラブルなどがありません。
内径(Φmm)マスターリンク:120×70使用荷重(t)0~60°:1.7、60~90°:1.4フック口開き(mm)29.5チェーン寸法(mm)6.3
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法L(mm)340寸法B(mm)180
KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ