ラチェット式チューブベンダーの新着商品

「ラチェット式チューブベンダーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
なまし銅管用。ラック式で2段階のハンドル操作角度により狭い場所での作業も楽にできます。90°の曲げ角度の目盛りがついていますので、早くて正確な作業ができます。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。
適合サイズ(曲げ半径):1/2”・5/8” ・3/4” ・7/8” 全長(mm)本体:415、3/4”セット時:420 材質(本体)アルミ鋳物製 ケース寸法(mm)570×210×140
1組
42,400 税込46,640
翌日出荷