プログラミング/ロボティクスの新着商品

「プログラミング/ロボティクスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

98件中 1~40件
ノートに貼ってMESHを使用したプログラミングの検討ができます。ノートに貼ったり剥がしたり繰り返し使用できます。
仕様数量:10種計170枚 寸法(mm)75×25
1セット
2,500 税込2,750
5日以内出荷

各MESHブロックの機能が書いてあります。MESHを使用したプログラミングの検討をするときに使用します。
寸法(mm)85×55 内容11種
1セット
580 税込638
5日以内出荷

MESHを使用したプログラミングの指導に便利です。
仕様数量:20枚 寸法(mm)400×100
1セット
40,000 税込44,000
5日以内出荷

最大40Aまたは380Wでバッテリーを放電しバッテリーの種類やサイズ、セル数や種類を問わず、最大30Vまで測定できます。2 WAY Discharge? AD380 Vol.2は2通りの方法で放電ができます。[ 1 ]単体使用 。バッテリーのみを接続して簡単放電 。[ 2 ]充電器接続使用 。対応充電器 X2 AC PLUS V1000 / X2 AC PLUS 800を接続してサイクル充放電!。4つの放電モード。4つの放電モードを用途に合わせて選べます。ラジコン用には無かった、産業用の「電子負荷」測定器での放電モードを装備。CC(定電流)モード Constant Current(CC) Mode。CCモードは、従来のRC用放電器と同じ放電モードです。一定の電流値(A)を流し電池容量(mAh)を測定します。正確な容量測定やバッテリーの検査に最適です。CR(定抵抗)モード Constant Resistance(CR) Mode。CRモードでは、一定の抵抗値(Ω)で放電します。電気工場ではバッテリーや電源の評価検査に使用します。エネルギー貯蔵量を確認する現実的な手法です。CP(定電力)モード Constant Power(CP) Mode。CPモードは、一定の電力(W)での放電をします。電気工場では電源やACアダプターの試験に使用します。CV(定電圧)モード Constant Voltage(CV) Mode。CVモードは、一定の電圧(V)になるまで接続機器を放電します。電気工場では充電器の検査に使用されます。※危険ですのでバッテリーは接続しないでください。表示言語は日本語(カナ)対応。英語/日本語/中国語/ドイツ語/フランス語/スペイン語に対応。簡単に言語を切り替えて、操作することができます。スマートフォン用アプリでも操作が可能。Bluetoothモジュールを内蔵しており、「Hitec LinkPower X JPN Ver」アプリでスマートフォンから操作することができます。PC接続しソフトウェアでのバッテリー性能を分析。AD380 Vol.2とX2 AC PLUS V1000・X2 AC PLUS 800を接続してパソコンソフト「Hitec Charge Master」が使用できます。Windows/Mac OSのパソコン経由で充電・放電を行うことが可能です。充電時間や容量などの各種パラメータを視覚的に表示でき、充電電流や電圧をカーブで表示することもできます。
質量(g)1100 電流(A)放電:0.3~40.0 定格電力(W)CP 1~380 電力(W)放電:最大380 定格電流(A)CC 0.3~40.0 抵抗(Ω)CR 1~100 接続端子XT60 放電出力電圧(V)外部電源接続時:3.0~30.0、メインポートのみ:5.9~30.0 サイズ(mm)159.69 × 121.6 × 110 動作電圧(V)DC 3.0~40.0 許容電圧(V)低電圧:3.0未満、高電圧:40.5以上
1台
25,980 税込28,578
12日以内出荷

RY3048F-ONE と組合せ、状態フィードバック制御の実験ができる倒立制御学習キット モータのトルク制御や速度制御を組合せ、倒立させる事も可能 マイクロコンピュータの基礎制御理論を学習可能 NiMH乾電池で連続5時間稼動 組立が容易
セット内容本体基板 ○付属ソフトCD ○ギヤボックス ○タイヤ ○エンコーダディスクASSY ○取扱説明書(※RY3048F-ONEの接続にはケーブル接続か、別売の変換基板が必要です。) 内容【CD】 HKT Cコンパイラ・アセンブラ ○参考ソフト・デモソフト ○内蔵ROM書込ソフト モーター模型用マブチRE-260モータ センサー角速度センサ:ENC-03MA、回転数センサ:6P/Rev.ロータリーエンコーダ 関連資料(0.15MB) 構成部品パワードライブ:フルブリッジPWM駆動、ギヤボックス:タミヤ6速ギヤボックス
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

充電機能付きの48V出力電源回路ボード 通信機器や車載電源、PoE用電源などで使用される48Vを出力できる電源回路基板です。最大出力電流は1Aで、基板サイズは縦105mm×横160mmです。入力は、5VのACアダプター(センタープラス、外形5.5mm、内径2.5mm)に対応しています。 AC電源がない環境でも使用できるように、Li-Po電池(1セル)やリチウムイオン電池(1セル)を12個接続することができます。アナログデバイセズ社のLT3650EMSE-4.2を採用した充電回路を搭載し、充電しながら48Vを出力することもできます。ジャンパーピンJP1がオープンでは充電のみを行い、ショートさせると充電しながら48Vを出力します。ACアダプターを外すとリレーが働いて、電池からの入力に切り替わります。
関連資料(0.11MB)
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

簡易型ロジックテスタの組み立てキット ロジックテスタは、電子回路の電圧の状態をH(High)とL(Low)で表示できる測定器です。 MR-LOGIC-TESTERは、簡易型ロジックテスタの組み立てキットと解説書をセットにしたもので、ロジックテスタの製作を通して電子回路の仕組みを学習することができます。 持ちやすい形状のアクリル製カバー付きです。
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]iPadOS対応プロコンカー
iPad対応&Bluetooth搭載!計測・制御が体験できるロボットカー教材!。iPad対応、Bluetooth通信で無線制御できるプロコンカー教材です。センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングを転送し、制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。学習指導要領の「計測・制御」にも対応し、課題発見・解決力や論理的思考力を育成します。カリキュラムに沿ったワークシート付きで授業がスムーズに進行できます。ソフトウェアは無料でダウンロードできます。【動作環境】対応OS:iPadOS13.0 以降、ハードウェア推奨環境:対応OS が動作する環境
セット内容Studuino Lite Wireless×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2 材質Studuino Lite Wireless:ABS・PS、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム 寸法(mm)基盤サイズ:111×80×20
1個
4,955 税込5,451
3日以内出荷

計測・制御と双方向プログラミングを一度に学べる!作って動かして深く理解できるお掃除ロボ教材!。プログラミングお掃除ロボに、双方向性の学習ができるワークシートがセットになったプログラミング教材です。お掃除ロボの製作を通じて、はんだ付けからセンサーによる計測や制御の仕組みを体験できます。さらに双方向プログラミングテキストを活用し、チャットシステムの改良や考察に挑戦可能。プログラミング的思考を育みながら、より深い理解をサポートするお得な教材セットです。ロボットを「作る・測る・制御する」過程を通じて、学びを実感できます。【動作環境】オンライン版(OS:Windows / ChromeOS / MacOS ブラウザ:Chrome Ver89以降 解像度:XGA以上)オフライン版(OS:Windows7/8.1/10/11(32bit/64bit)CPU:Core2 Duo以上 メモリ:2GB以上 USB2.0ポート)
セット内容プログラミングお掃除ロボ本体×1、本体カバー×1、モップ×1、USBケーブル microB ×1、基板×1、電解コンデンサ×2、抵抗器×1、ダイオード×1、水晶発振子×1、コネクタ(縦)×2、コネクタ(横)×1、ピンヘッダ×1、ねじ×5、はんだ線×1、ワークシート×1、双方向性コンテンツ(チャットシステム)ワークシート×1 材質ABS 寸法(mm)組立時:約Φ180×50
1セット
3,864 税込4,250
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]プロコンカー
ChromeOS対応!計測・制御が体験できるロボットカー教材!。センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングで自由に制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。Windows・Mac・ChromeOS対応で幅広い学習環境に対応しています。学習指導要領の「計測・制御」にも対応し、課題発見・解決力や論理的思考力を育成します。カリキュラムに沿ったワークシート付きで授業がスムーズに進行できます。ソフトウェアは無料でダウンロードできます。【動作環境】オンライン版(OS:Windows / ChromeOS / MacOS ブラウザ:Chrome Ver89以降 解像度:XGA以上)オフライン版(OS:Windows11/10/8.1/7・ChromeOS CPU:Core2 Duo以上 メモリ:2GB以上 USB2.0ポート)
セット内容Studuino Lite×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0)×1、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2、 材質Studuino Lite Wireless:PCBなど、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0):PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム 寸法(mm)基盤サイズ:111×80×20
1個
4,364 税込4,800
3日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

タッチセンサピアノが作れる電子工作キット 小型ブレッドボード(SAD-101)と、組み立てに必要な部品が全てセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。 マイコンにはプログラムが書き込み済みなので組み立てるだけで使用できます。 学校の実習実験用教材としても最適です。
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

操作が簡単なオンボードプログラマ/フラッシュライタ 多くのメーカー製デバイスに高速で書き込みが可能なプログラマ/フラッシュライタです。 CPU名やファイル名、インターフェース状態などはディスプレイに表示され、簡単な操作で書き込みができます。 8MBのデータを記憶でき、フラッシュメモリに最大20ファイルを保存できます。 リモートインターフェースを内蔵し、遠隔操作で書き込みができます。 多数のターゲット品種に対応 オフライン/オンラインの書き込みに対応 通信ポートはRS232/TTLレベルに対応 複数のターゲットへの一斉書き込み、複数種類のターゲットへの個別書き込みに対応
付属品専用ソフト、ACアダプタ、書込みケーブル、電池、ドキュメント 質量(g)200(電池含む) タイプAタイプ:SDカードインターフェースなし 外形寸法(mm)67×112×28 電源単3乾電池×2 / ACアダプタ / USB※(併用可能) 表示【LCDモニタ】100×64ピクセル(36×23mm) インターフェース【パソコン】USB2.0/専用ソフトウェア付属(Windows日本語版)【リモート】RS232C/専用コマンドにより書込み可能 リモートSWにより書込み可能 表示内容【LCDモニタ】ターゲットCPU名、データファイル名、書込みインターフェース、エラーコード 関連規格ギャングアダプタGA-108シリーズ:複数ターゲットへの一斉書込み、複数種類のターゲットへの個別書込みに対応 素子フラッシュメモリ、EEPROM RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.5MB) 書込み回数(万回)100000(min)
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

操作が簡単なオンボードプログラマ/フラッシュライタ 多くのメーカー製デバイスに高速で書き込みが可能なプログラマ/フラッシュライタです。 CPU名やファイル名、インターフェース状態などはディスプレイに表示され、簡単な操作で書き込みができます。 8MBのデータを記憶でき、フラッシュメモリに最大20ファイルを保存できます。 リモートインターフェースを内蔵し、遠隔操作で書き込みができます。 SDカードインターフェースを内蔵 多数のターゲット品種に対応 オフライン/オンラインの書き込みに対応 通信ポートはRS232とTTLレベルに対応 複数のターゲットへの一斉書き込み、複数種類のターゲットへの個別書き込みに対応
付属品専用ソフト、ACアダプタ、書込みケーブル、電池、ドキュメント 質量(g)200(電池含む) タイプBタイプ:SDカードインターフェース付き(ログ保存機能、SD経由書込み) 外形寸法(mm)67×112×28 電源単3乾電池×2 / ACアダプタ / USB※(併用可能) 表示【LCDモニタ】100×64ピクセル(36×23mm) インターフェース【パソコン】USB2.0/専用ソフトウェア付属(Windows日本語版)【リモート】RS232C/専用コマンドにより書込み可能 リモートSWにより書込み可能 表示内容【LCDモニタ】ターゲットCPU名、データファイル名、書込みインターフェース、エラーコード 関連規格ギャングアダプタGA-108シリーズ:複数ターゲットへの一斉書込み、複数種類のターゲットへの個別書込みに対応 素子フラッシュメモリ、EEPROM RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.5MB) 書込み回数(万回)100000(min)
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

この部品セットは、CQ出版社が発刊するトランジスタ技術2014年10月号の特集記事に添って体験、学習を行うための商品です。特集記事に従って付属部品を、ブレッドボード等に組み立てることで、簡単なデジタル波形ジェネレータ(DDS)を製作することができます。
1セット
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1冊
4,598 税込5,058
6日以内出荷

1セット
1,298 税込1,428
6日以内出荷

自作用キーボードの実験基板 HOLTEK社のHT82K629A(WIndows用キーエンコーダーIC)を使用したキーボードの実験をするための組み立てキットです。基板に部品をはんだ付けして完成させる必要があります。キーに相当するスイッチを本ボードに接続することにより、任意のキーコードをパソコンに送信することができます。 このキーボード実験基板はパソコンに付属する一般的なキーボード(フルキーボード)を作るのには向いていません。少数のキーを組み合わせてショートカット用キーボードを作ったり、キーボード以外のデバイス(例えばフットスイッチやリレーなど)からの入力をパソコン側へ仲介する実験ができます。キーマトリクスに対応したピンソケットがすべて引き出されていますので、ジャンプワイヤーでブレッドボードに接続することも簡単にできます。 本品は組立キット(解説書付き)です。ハンダゴテ・糸ハンダ・ニッパなどの工具はお客様にて準備願います。パソコンと接続する際はUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です。
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷


周囲光の色度や物体の色を測定できるカラーセンサーです。Groveコネクタを使ってマイコンボードなどに接続し、I2Cインターフェースによりデータを転送します。同期入力ピンにより、外部パルス光源との正確な同期変換制御が可能です。 前バージョンのV2.0ではams OSRAM製のカラーセンサーTCS34725FNを使用していましたが、V3.0ではVishay製のカラーセンサーVEML6040に変更されています。サイズも42mm×23mmから20mm×20mmと小型になっています。VEML6040は2.0mm×1.25mm×1mmと極めて小さいサイズですが、色フィルタを内蔵し、入射した光を赤、緑、青、透明(白)に分解して各色を16ビットデータで出力します。 ・赤、緑、青、白の光成分を測定可能 ・I2C経由でマイクロコントローラと簡単に統合可能 ・3.3V/5Vで動作 ・低消費電力でバッテリー駆動デバイスに最適
その他【カラーチャンネル】赤、緑、青、透明(白) セット内容Grove - Color Sensor V3.0 ×1、Groveケーブル ×1 消費電力200μA 解像度16bitカラーデータ出力 検出範囲【選択可能】515.4、1031、2062、4124、8248、16 496lx / 最高感度:0.007865lx/ステップ、0~50mm 動作温度範囲(℃)-40~+85 供給電圧(V)3.3~5
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ギアステッピングモータードライバパックは、4相8ステップのステッピングモーターとモータードライブボードのセットで、ステッピングモーターを簡単に制御できます。
用途・デスクトッププリンタ ・プロッター ・3Dプリンタ ・CNCフライス盤 仕様ノイズ : ≦40dB セット内容モータードライバボード ×1、ケーブル付きステッピングモーター ×1 減速比1964/01/01 直径(Φmm)28 質量(g)44.8 電源電圧5V 周波数【アイドルイントラクション】>500Hz、【アイドルアウトトラクション】>1000Hz 抵抗21±7% 動作モード4相8ステップ ステップ角度5.625°/64
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

電子回路プリンタV-One用のRaspberry Pi B+シリーズで使えるプロトタイプ作成用HAT基板の6枚入りセットです。
1セット
4,798 税込5,278
6日以内出荷

Raspberry Pi 4のユーザーに最適な電源セット Raspberry Pi 4のライトユーザ向けの5V/3Aの電源アダプタとUSB Type-Cの電源ケーブルが入った電源セットです。Raspberry Pi 4を処理の負荷が大きいアプリケーションで利用する場合やRaspberry Pi 4に複数のモジュールを接続して電源を供給する場合などは、5V/4AのRaspberry Pi 4用の専用電源の利用をお勧めします。 ・5V/3Aの大容量アダプター ・Raspberry Pi 4の利用に便利な小型スイッチ付きUSB Type-C電源ケーブル ・日本で使えるPSEマーク付き
セット内容AC電源アダプター(5V/3A)、スイッチ付きUSB Type-C 電源ケーブル
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

Raspberry Pi上で動作するMESHハブ(RaspberryPi向けアプリ)の動作確認用表示基板です。 開発した端末が近くにないとMESHタグが動作しないというのが、MESHの弱点でした。MESHハブというアプリを使用すると、Rasberry Pi 3にMESHタグの動作の管理を任せることで、スマートフォンを持って離れても、自宅にあるMESHタグはMESHハブ(Raspberry Pi 3)と連携し動作させることができるようになります。
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。 通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。 デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。 Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用 バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能 shellコマンドで操作可能 プログラマブルなパルス出力 低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満) 低電圧を検出すると自動で回路を切り替え
仕様±2ppm @ 0℃~40℃、連続時間維持のためのバッテリーバックアップ入力、リアルタイムクロックは2100年までの秒、分、時、曜日、日付、月、年とうるう年をカウントします 内容RTCモジュール × 1※ ボタン電池CR1220は付属しておりません。別途お買い求めください。 動作電圧5V 動作温度範囲(℃)0~70
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

スイッチエデュケーションmicro:bit用コネクタベース
micro:bit用の拡張モジュールで、専用コネクターが付いた入出力モジュールを3つまでmicro:bitに接続できます。 本商品と合わせて、専用コネクターが付いた入出力モジュールをご購入ください。 下記の商品が対応しています。 micro:bit用圧力センサー(コネクタータイプ) micro:bit用スライドボリューム(コネクタータイプ) micro:bit用赤外線受信モジュール(コネクタータイプ) micro:bit用曲げセンサーモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用人感センサーモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用赤外線LEDモジュール(コネクタータイプ) micro:bit用フォトインタラプター(コネクタータイプ) micro:bit用マイクロスイッチ(コネクタータイプ) micro:bit用ボタンパネル(コネクタータイプ)
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

micro:bit用コネクターベースに接続できる圧力センサーで、micro:bitで圧力センサーの値を取得できます。 圧力センサーの感圧エリアは、39.6mm×39.6mmです。
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

micro:bit用コネクターベースに接続できるスライドボリュームで、micro:bitでスライドボリュームの値を取得できます。 スライドボリュームの抵抗値は100kΩ(Bカーブ)で、移動量(ストローク)は45mmです。
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続して使用する距離センサーです。bitPak:Driveに取り付けて、オリジナルカーを作ることができます。
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

micro:bit用コネクターベースに接続できる赤外線LEDモジュールです。 モジュールのスイッチを「NORMAL」にすると、デジタル出力「1」のときに赤外線を発光します。 スイッチを「INVERT」にすると、デジタル出力「0」のときに赤外線を発光します。
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

サーボモーターFS90と、あると便利なサーボモーター固定用パーツのセットです。micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続して使ってください。 また、bitPak:Drive や bitPak:Racerにサーボモーターを追加する場合にもご利用ください。
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

スイッチエデュケーションmicro:bit用ワークショップモジュール
micro:bitを接続して工作をするためのモジュール 本モジュールは、単4電池3本のソケット、スイッチ、micro:bitのP0端子とP8端子に接続するピンヘッダ、P1端子とP2端子に接続するコネクタなどで構成され、はんだ付けなどをしなくてもmicro:bitを使った電子工作が簡単にできます。 P0、P8ピンヘッダにはmicro:bit用ベーシックモジュールに接続できる入出力パーツを追加することができます。 P1、P2コネクタにはmicro:bit用コネクタベースに接続できる入出力パーツを追加することができます。 micro:bit本体の機能で遊んだ次の段階として、動く作品を作りたい、センサーを追加したいときなどにピッタリなモジュールです。
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

回転サーボモーターFS90Rとサーボホイール、サーボモーター固定用パーツのセットです。 micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続してご使用いただけます。また、bitPak:Drive や bitPak:Racerに回転サーボモーターを追加する場合にもご利用ください。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

micro:bit用コネクターベースに接続できる曲げセンサーで、micro:bitで曲げセンサーの値を取得できます。 曲げセンサーの長さ(センサー部)は60mmです。
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷