プログラミング/ロボティクスの新着商品

「プログラミング/ロボティクスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

91件中 81~91件
HVシリーズ用コネクターのセット。 HVバッテリーの充電用コードや延長コードなどの作成に。
対応製品HVシリーズ 内容【5セット入り】コネクタ:B3P-VH ×5、ハウジング:VHR-3N ×5、コンタクトピン:SVH-21T-P1.1 ×10
1個
699 税込769
5日以内出荷

レインボープロダクツプーリーベルト6X450MM
特殊歯形によりミニチュア(V)ベルトとして超小径プーリーにも対応可能
寸法(mm)6×450
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

直径65mm、幅26mmのピンスパイクタイヤとホイールを2個ずつセット。 凸凹の激しい路面や障害物に食いつき、高い走破性を発揮します。 中型から大型のロボット製作に最適です。
1個
769 税込846
5日以内出荷

本製品は、メーカー在庫限りの製品となっております。 様々な工作に使える十字形のユニバーサルアームのセット 補強材としてそのまま使ったり、カットしてL字形にするのも手軽。 穴径やピッチは他のユニバーサルプレートと同サイズ。
1個
599 税込659
7日以内出荷

小径ホーンのBタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
材質樹脂 内容ホーン本体:×2
1セット
429 税込472
5日以内出荷

小径ホーンのBタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
材質樹脂 内容ホーン本体:×12
1セット
2,298 税込2,528
5日以内出荷

小径フリーホーンのCタイプ。 KRS-2500シリーズ、3200シリーズ、3300シリーズに対応します。
材質樹脂 内容ホーン本体:×2
1セット
429 税込472
5日以内出荷

本製品は、メーカー在庫限りの製品となっております。 ロボット製作に最適なネジセット ギヤボックスやユニバーサルプレートなどとともに、オリジナル工作に欠かせないネジ。特にロボット製作に使える特殊サイズのネジをセットにしました。サイズの異なる3mmネジと直径3mm 、直径4mmのシャフトネジも揃っています。 3×60mmビス6本、3×100mmビス6本、3mmワッシャー12個、3mmナット12個をセット。
1個
389 税込428
7日以内出荷

アジャスターで長さの微調整ができ、各種工作のギヤボックスに組み込んだり、アジャスターロッドとして使えます。
セット内容3×150mm全ネジシャフト/2本、5mmアジャスター/6個、5mmピロボールナット/4個、3×10mm丸ビス/4個 内容3mmネジシャフトセット
1セット
459 税込505
5日以内出荷

TAMIYA(タミヤ)3mmシャフトセット
セット内容3×150mm六角シャフト/2本、3×100mm六角シャフト/2本、3×100mm丸シャフト/2本、3×100mm両ネジシャフト/2本、3×20mm丸ビス/2本、3mmナット/6個、3×3mmイモネジ/2個、クランク/2個、六角レンチ(小)/1本 内容3mmシャフトセット
1セット
759 税込835
5日以内出荷

左右独立タイプを連結したギヤボックス 高い精度と耐久性により、ロボットコンテストへの出場マシンに多く使用されているテクニクラフトシリーズのギヤボックスです。5速ツインギヤボックスHEは、左右独立型のギヤボックスを連結しています。ギヤの組み替えとドライブシャフトの位置変更で6.1:1、15.6:1、40.2:1、103.3:1、265.6:1の5種のギヤ比が選べます。左右のギヤボックスの連結や分離は、はめ込み式なので手軽です。 固定用のマウント部品を片側に5箇所取り付けでき、それぞれのマウントに穴を3箇所用意されているので、取り付けの自由度が広がります。さらに、103.3:1と265.6:1にはクラッチギヤを組み込んで、過負荷からギヤを保護しています。十字型のクランクアームやRCカーのホイールが装着できる六角ハブもセットされています。セットの260モーターをはじめ、別売の140、130モーターも使用できます。
付属品260タイプモーター2個付き 寸法(mm)【完成時】全長:88.7 / 幅:86 / 高さ:27(連結時) 質量(g)140(ギヤ比265.6:1の時) ギヤ比6.1:1、15.6:1、40.2:1、103.3:1、265.6:1
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷