温度調節器本体の新着商品

「温度調節器本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

22件中 1~22件
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応。8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
その他追加処理:【1】なし、【2】UL対応品 質量(g)280 電源AC電源(AC100~240V) 接続ねじ端子台 制御出力1電圧パルス出力 制御出力2電流出力
1個
189,800 税込208,780
24日以内出荷

近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
1個
279,800 税込307,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)220 電源AC電源(AC100~240V) 接続ねじ端子台
1個
109,800 税込120,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】なし 質量(g)280 電源AC電源(AC100~240V) 接続ねじ端子台
1個
81,980 税込90,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)220 電源AC電源(AC100~240V) 接続ねじ端子台 制御出力2なし
1個
79,980 税込87,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立。サンプリング周期 25ms。入力制度±0.1。PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
質量(g)130
1個
55,980 税込61,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】UL対応品 質量(g)130 電源AC電源(AC100~240V) 接続ねじ端子台 入力測温抵抗体 制御出力1電流出力 制御出力2なし
1個
45,980 税込50,578
24日以内出荷

・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)280 電源AC電源(AC100~240V) 接続ねじ端子台
1個
119,800 税込131,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電源、入力信号、制御出力がマルチ=汎用性に優れる温調計。24,48VDCと100~240VAC電源が一つの型式で使用可能。
入力マルチレンジ 電源電圧(V)DC24、DC48、AC100-240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ二方弁、フランジ接続 形VY5100 出力電圧(V)DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時) 電源電圧(V)AC24±15% 50/60Hz 負荷抵抗10kQ以上(出力電流最大1mA) 関連資料(4.02MB) 動作時間(s)63(50Hz)/53(60Hz) 土5
1個
特価
169,800 税込186,780
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

1個
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

・発売開始から20年以上の実績を誇るロングセラー商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82,980 税込91,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85,980 税込94,578
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モジュール型調節計。EtherNetやRS-485などの高速通信に対応。温度制御、ヒータ断線検出、立ち上がり時間改善など、精度と応答性が求められるプロセス制御に活用。
質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立。サンプリング周期 25ms。入力制度±0.1。PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
質量(g)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
29日以内出荷

・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
質量(g)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グラフィカル調節計 形C7SはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
質量(g)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759,800 税込835,780
29日以内出荷

リレー出力とSSR出力同時内蔵。大型1段表示部採用。簡単機能で使いやすい。配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)。コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体 制御方式ON/OFF 制御, PID 制御 取得規格CE、UL、UKCA、EAC 関連資料(0.55MB)
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)