スプレーボトルの新着商品

「スプレーボトルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

9件中 1~9件
1式(5個)
4,798 税込5,278
4日以内出荷

PS-2 アルコール製剤用のスプレーボトルです。容量500ml(危険物用)
危険物の類別非危険物
1ケース(12点)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

洗剤、溶剤、クリーニング剤等に使用可。アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸等には使用不可。先端を調整すると噴霧・直射・止水の切替可能。
質量(g)110 容量(L)0.75 寸法(Φ×高さH)(mm)100×200 材質(ノズル)真鍮 材質(タンク)高密度ポリエチレン 吐出量(mL/ストローク)0.75 危険物の類別非危険物
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

噴出し口の切替によって、液体を霧状とストレートに使い分けることができます。ボトルも持ちやすい形状になっています。
材質容器:ポリエチレン 寸法(mm)89×84×243 質量(g)80 容量(L)0.5 危険物の類別非危険物
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。 分析試験成績書が確認できます。
用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に 容量(mL)1000 アイボリー 仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約2mL トラスコ品番200-3930 材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ 幅(mm)120 高さ(mm)280 質量(g)187 奥行(mm)152 アズワン品番64-4201-27 危険物の類別非危険物
1ケース(12個)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール対応
用途霧吹きなどに 材質ポリエチレン (PE), ポリプロピレン (PP) 危険物の類別非危険物
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。
呼び径12.7用 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

標準ノズルと伸縮ノズルの2本セット。様々な用途の洗浄等に便利です。蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。便利なストラップ付です。吐水ホースの長さは2.1mです。
その他【伸縮ノズル】680~1780mm 寸法(mm)550×Φ190 危険物の類別非危険物
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

標準ノズルと伸縮ノズルの2本セット。様々な用途の洗浄等に便利です。蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。便利なストラップ付です。吐水ホースの長さは2.1mです。
その他【伸縮ノズル】520~1300mm 寸法(mm)450×Φ190 危険物の類別非危険物
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷