エアダスターガン用部品・オプションの新着商品
「エアダスターガン用部品・オプションの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1本
¥2,998税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥1,198税込¥1,318
7日以内出荷
1個
¥249税込¥274
7日以内出荷
1個
¥1,798税込¥1,978
7日以内出荷
1個
¥1,798税込¥1,978
7日以内出荷
ダイセンロングノズル
ロングノズルと流量調整機能付ロングノズルの2種類からお選びいただけます。長さは3種類
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮、鋼鉄使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
ダイセンサイレントノズル
静穏性に優れ標準ノズル(DN-STN)の約1.5倍のパワー。多穴により静かなノズルです。増幅ノズル(FMN)とくらべて20%静音性に優れています。ノズル側面から噴出された空気は、コアンダ効果により、近くの壁に引き寄せられ前方へと集中します。
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
1個
¥1,498税込¥1,648
7日以内出荷
1個
¥729税込¥802
7日以内出荷