ガイド付シリンダの新着商品

ガイド付シリンダの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

9件中 19
キャンペーン情報RSS配信
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC
種類軸受:すべり軸受チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50オートスイッチ適合ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
1個
57,980税込63,778
21日以内出荷

スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ AirTAC
作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気磁石内蔵有無
1個
特価
11,980税込13,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

アクシスシリンダ XDAQ20 コガネイ
作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
1個
特価
36,980税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(300種類の商品があります)

ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ25シリーズ コガネイ
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
1個
特価
24,980税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMC
ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]。容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)。質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)。高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現。プレート厚み最大33%UP剛性向上。ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.2給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Mねじ配管ポート位置右側・上/側面配管(右側面ポートプラグ)
1個
13,980税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ(3498種類の商品があります)

MG Series(MGPL63) SMCCADデータあり
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
1個
特価
39,980税込43,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(462種類の商品があります)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~) SMCCADデータあり
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
1個
特価
30,980税込34,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(157種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ CXS2M20 SMC
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
13,980税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(901種類の商品があります)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC
仕様【オートスイッチ】無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)75オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様両側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
32,980税込36,278
21日以内出荷