引き金式エアーダスターガンの新着商品

引き金式エアーダスターガンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 14
キャンペーン情報RSS配信
パルスエアーダスアー ベッセル
波動エアーの打撃で凸凹した場所でも強力ブロー。先端がコンパクト 取り回しがしやすい。騒音が軽減 ラッパ型に比べ低騒音。フレキシブル空冷ホースに取り付けられる
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに材質本体/ノズル:ポリアセタール樹脂全長(mm)179質量(g)156使用温度範囲(℃)0~60ねじ径【エアーインレット】Rc1/4空気消費量(L/min)260空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5ノズル長(mm)57使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.5ノズル外径(Φmm)33ノズル内径(Φmm)2.9耐圧力(MPa)0.97使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
1個
特価
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロングノズルエアーガン エスコ
ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)750ホース口金取付ねじRc1/4”空気流量(L/min)457穴径(mm)2.8
1個
2,250税込2,475
翌日出荷

エアーガン エスコ
アジャスタブルノズル仕様:エアー量:385L/min、穴径:2.5mm。110mmノズル仕様:エアー量:712L/min、穴径:4.0mm。プラグ付き。
材質(本体)POM製質量(g)149使用圧力(MPa)0.6取付ねじG1/8”材質(ノズル)スチールホース口金取付ねじRc1/4”
1セット
1,880税込2,068
翌日出荷

エアーダスター (ロングトリガー) エスコ
プラグ付き。
本体アルミダイカストノズル長(mm)500取付ねじG1/8”最大使用圧力(MPa)1空気流量(L/min)145穴径(mm)2
1個
3,210税込3,531
翌日出荷