バキュームブロワガンの新着商品
「バキュームブロワガンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ADVANTEC293mmステンレスフィルターホルダー
サニタリー配管のライン中にセットするホルダーです。フィルターを交換する際にIN側のサニタリー配管を分解することなく、フィルター交換ができるよう、構造図のように液入口がホルダーの下側に設けてあります。
形状【IN】1Sフェルール (ホースアダプター外径:16mm)、【OUT】1Sフェルール (ホースアダプター外径:16mm)質量(kg)39最高使用圧力(MPa)(本体)0.68(40℃)フィルター直径(Φmm)293有効ろ過面積(cm2)530プレフィルター直径(Φmm)257メーカー商品コード17308100最大差圧(MPa)使用差圧:0.29(40℃)
1個
¥969,800税込¥1,066,780
40日以内出荷
ADVANTEC293mmステンレスフィルターホルダー
上下プレートにジャケットを取り付けたタイプです。ジャケット部に熱媒体を流すことにより、適切な温度条件で濾過することが可能です。特に原液が温度変化の影響を受けやすい場合に有効です。
形状【IN】Rp3/4(ホースアダプター外径:16mm)、【OUT】PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、【ジャケットIN】ホースアダプター外径:16mm (R、Rc)3/8、【ジャケットOUT】ホースアダプター外径:16mm (R、Rc)3/8質量(kg)23最高使用圧力(MPa)(本体)0.68(40℃)、(ジャケット)0.19(40℃)フィルター直径(Φmm)293有効ろ過面積(cm2)530プレフィルター直径(Φmm)257メーカー商品コード17305800最大差圧(MPa)使用差圧:0.29(40℃)
1個
¥949,800税込¥1,044,780
40日以内出荷