水拭きモップの新着商品
「水拭きモップの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ハンドル内に注入した水や洗剤を吐出させながら清掃ができます。
イージースクラブ フラットモップキット、ウェット ディスポーザブルモップ専用アタッチメントがセットされています。
ハンドル寸法(mm)26Φ×1420
繰り返し・詰め替え対応
構造・素材・軽い拭き心地にこだわったフラットモップです。少ない力で効率的に髪の毛やホコリを絡めとります。
用途水拭き用、モップ替え糸、マイクロファイバー、薄型モップ、病院や施設などに
材質ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン
高度な衛生管理が可能な床面清拭清掃用ワンタッチ。他のフリーハンドルにも取り付け可能です。優れた耐久性と取扱い性。ループ状に縫製しているので、糸のケバ立ちが少なく、耐久性に優れています。また、帯加工を施しているので、洗濯機による洗浄時にも糸が絡まることがありません。制菌加工糸を使用しているので衛生的。清拭面に使用している糸は、(一社)繊維評価技術協議会認定特定用途の制菌糸を使用。微生物の繁殖を抑制でき、高度な衛生管理が要求される現場での作業に最適です。
用途床面の清掃に
材質ポリエステル・綿・アクリル
寸法(mm)【モップ】210×250
色ブルー
質量(g)260
適合ハンドルEA928AY-501、-502、-503、-504、-505
1枚
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
激落ちくんのレック株式会社から許可を得て±0が開発した本格的なお掃除グッズです。コードがないから動きやすく、力を入れなくても床掃除が簡単にできます。乾拭き、水拭きどちらにも対応、ピンポイントで水を噴射してのお掃除も可能です。操作ボタンは支柱に収めすっきりとした外観を目指しました。2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。
付属品本体(バッテリー内蔵)/グリップ/ロングパイプ/ショートパイプ/ACアダプター/計量カップ/モップパッド(1セット)/単4形電池2本/取扱説明書[保証書付](1)
材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム
質量(kg)1.8
電源AC100V (50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])【標準】150【高速】190
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×340×160
バッテリー【本体】リチウムイオン電池【グリップ】単4形電池2本(無線送信用)
充電時間約3時間
連続動作時間【標準】38分【高速】30分 ※使用環境により動作時間は変化します。
噴射量(mL/回)5
水タンク容量(mL)370