その他高圧洗浄機用部品・オプションの新着商品

その他高圧洗浄機用部品・オプションの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

209件中 140
キャンペーン情報RSS配信
バリオランスK1-K3用 ケルヒャー
ノズル先端を回すだけで高圧から低圧まで、水圧を無段階に調節できる便利な高圧洗浄機用アタッチメントです。ケルヒャーK1-K3シリーズに使用可能です。
用途高圧洗浄機交換用ノズル。対象機種K1-K3シリーズ
1個
7,698税込8,468
4日以内出荷

高圧洗浄機 HPJ型用 ポンプ部部品 鶴見製作所
高圧洗浄機 HPJ型のポンプ部に使用する部品です。
用途HPJ型に使用するポンプ部部品型式ポンプ:RG-315VLH920番号見出し:F48関連資料ポンプ部RG-315VLH920 分解図(0.19MB)
1個
129税込142
3日以内出荷

高圧洗浄機 HPJ型用 ポンプ部部品 鶴見製作所
高圧洗浄機 HPJ型のポンプ部に使用する部品です。
用途HPJ型に使用するポンプ部部品型式ポンプ:RG-315VLH920番号見出し:F42関連資料ポンプ部RG-315VLH920 分解図(0.19MB)
1個
199税込219
3日以内出荷

EPAフィルター(中間フィルター) ケルヒャー
業務用床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li、業務用ロボット掃除機 KIRA CV 50、家庭用水フィルター掃除機 DS 6.000 に使用できる洗えるEPAフィルターです。凝縮した湿気を含んだ空気中から微細な粉塵粒子やアレルゲンを捕捉します。
質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×97×34
1個
5,998税込6,598
3日以内出荷

業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 69N ASF (マルチECO) 10L ケルヒャー
【天然由来99%・ハザードマークフリー】環境と人の安全を守る、ケルヒャーの進化型床洗浄剤です。【強力な洗浄力】プロ愛用の除去性能はそのままに、植物油に強く食品工場に最適です。【管理が容易】エコマーク取得で法規制に対応。危険有害性表示なしで保管も安心。【高効率】濃縮・低発泡・排水負荷低減(特許ASF)でコスト削減。
用途・床の掃除に適合ケルヒャー業務用床洗浄機 B110Rシリーズ、B150Rシリーズ、B260Rシリーズ、B300Rシリーズ、B50Wシリーズ、BDシリーズ各種、BRシリーズ各種エコマーク認定認定寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307内容量(L)10pH値11.4 (原液)構成エコマーク認定された洗浄剤で、成分の99%以 上がココナッツやトウモロコシなどの天然由来の 成分で構成されています。100%生分解性の界面活性剤を採用しています。PRTR法非該当エコマーク認定番号25 167 011
1個(10L)
10,980税込12,078
5日以内出荷

高圧洗浄機用フィルター BOSCH(ボッシュ)
ボッシュ高圧洗浄機専用フィルター。本体内部へのゴミ混入を防止。雨水などを利用する自吸時も安心のフィルターです。
用途高圧洗浄機用フィルター適合機種UA125・EA110
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷

トリガーガン側留め具 ケルヒャー
トリガーガンと高圧ホース接続部の留め具です。工具を使わずに高圧ホースの着脱ができます。
用途高圧洗浄機用補修部品。
1個
179税込197
翌々日出荷

トリガーガン ケルヒャー
ケルヒャートリガーガン
高圧洗浄機の交換用トリガーガンです。新仕様のK4サイレント、K5サイレント用です。
用途高圧洗浄機用補修部品。
1個
6,598税込7,258
15日以内出荷

給水口フィルター ケルヒャー
給水接続部に標準装備されているフィルターの交換用です。高圧クリーナーの寿命を伸ばします。
用途交換用フィルター。入数1
1個
179税込197
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フロアノズルセット ケルヒャー
ケルヒャースチームクリーナー用のアクセサリーです。スチームクリーナーを使用して洗浄作業にご使用いただけます。
用途スチームクリーナー用アクセサリー。対応機種ケルヒャー家庭用スチームクリーナー
1個
5,798税込6,378
翌々日出荷

窓用ノズル ケルヒャー
ケルヒャー窓用ノズル
スチームクリーナーの窓用ノズルです。スチームクリーナーに接続し、スチームをガラスに吹き付けながら、上部のスクイジー(ゴムべら)で水分と汚れを掻き取ります。
用途スチームクリーナーに接続して窓掃除ができるノズル。寸法(mm)153×46×296
1個
3,598税込3,958
翌々日出荷

高圧洗浄機交換部品フック ケルヒャー
トリガーガンと高圧ホース接続部のフックです。トリガーガン(2641-959)に適合するフックです。
用途高圧洗浄機用アクセサリー。仕様トリガーガン(2641-959)用
1個
159税込175
翌々日出荷

ユニバーサル充電器+18V&36V ケルヒャー
18V、36V両方のケルヒャーリチウムイオンバッテリーを急速充電できます。(6000mAタイプ)
仕様充電時電流(A):max. 6質量(kg)1アンスラサイトグレー電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz)電源コード(m)1.2バッテリー18/36 Vバッテリープラットフォーム充電時間(分)【急速]】18 V / 3.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:40 (80 %) / 63 (100 %)、 36 V / 6.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:45 (80 %) / 76 (100 %)、 36 V / 7.5Ahバッテリーパワープラスバッテリー:58 (80 %) / 92 (100 %)、 18 V / 5.0Ahバッテリーパワーバッテリー:39 (80 %) / 63 (100 %)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220×170×100
1個
特価
27,980税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

交換用高圧ホース (家庭用) エスコ
クイック接続システム(トリガーガンおよび装置)を備えたクラス K2、K3、および KHD4のケルヒャーホーム&ガーデン高圧洗浄機用の高圧ホースです。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
材質【両端】プラスチック製質量(g)363長さ(m)6温度(℃)40まで材質(ホース)PU最大圧力(MPa)13.5
1本
8,000税込8,800
翌日出荷

トリガーガン (家庭用) エスコ
留め具付きです。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
材質PP質量(g)340サイズ(mm)410×210×40
1個
7,470税込8,217
翌日出荷

ローラーパッドシャフト 550mm ケルヒャー
ローラーパッドまたはマイクロファイバーローラーを装着する際に必要なアルミ製ローラーパッドシャフトです。
1個
36,980税込40,678
7日以内出荷

ローラーブラシ、ソフト、白、532mm ケルヒャー
ローラーブラシ。硬さ:ソフト。カラー:白。532mm。傷つきやすい床材の洗浄に適した白色のローラーブラシです。
1個
29,980税込32,978
7日以内出荷

ローラーブラシ、スーパーハード、黒、450mm ケルヒャー
ローラーブラシ。ブラシ幅:450mm。ブラシの種類:スーパーハードタイプ(黒)。1本入り
1個
42,980税込47,278
7日以内出荷

フラットノズル、D 1.4mm、30度、ノズルチップF19 ケルヒャー
超高圧洗浄機用ノズルチップ。F19フラットノズル30度。ノズルサイズ1.40mm。吐出圧力 450bar(45MPa)。
1個
30,980税込34,078
7日以内出荷

ローラーブラシ、ソフト、白、300mm ケルヒャー
BR30/4C, BR30/4C BP用ローラーブラシ。ブラシ幅:300mm。ブラシの硬さ:ソフトタイプ。カラー:白。1本入。
1個
13,980税込15,378
7日以内出荷

フラットノズル、D 1.2mm、30度、ノズルチップ F19 ケルヒャー
超高圧洗浄機用ノズルチップ。F19フラットノズル30度。ノズルサイズ1.20mm。吐出圧力 850bar(85MPa)。
1個
30,980税込34,078
7日以内出荷

マイクロファイバーパッド 432mm 5枚入り ケルヒャー
1セット(5枚)
45,980税込50,578
7日以内出荷

ローラーブラシ 高/低 オレンジ 350mm ケルヒャー
ブラシ幅350mm。ブラシの種類:凸凹タイプ。1本入り
1個
19,980税込21,978
7日以内出荷

ローラーブラシ、標準、赤、1118mm ケルヒャー
ローラーブラシ。1118mm。ブラシの硬さ:標準。1本入。※ローラーブラシは2本必要です。
1個
109,800税込120,780
7日以内出荷

ローラーブラシ、凹凸面用、オレンジ、1118mm ケルヒャー
ローラーブラシ。1118mm。凹凸のある床材の特に効果的な洗浄のための、高/低が混ざっているオレンジ色のローラーブラシ。1本入。※ローラーブラシは2本必要です。
1個
139,800税込153,780
7日以内出荷

ブラストガン取付用ライト ケルヒャー
ドライアイスブラスター用のブラストガン取付用ライト。 IB15/120用
1個
419,800税込461,780
7日以内出荷

ローラーブラシ、ハード、緑、450mm ケルヒャー
ローラーブラシ。ブラシ幅:450mm。ブラシの硬さ:ハードタイプ(グリーン)。1本入
1個
42,980税込47,278
7日以内出荷

ボトルホルダー ケルヒャー
ケルヒャーボトルホルダー
床洗浄機に洗剤スプレーボトルを引っ掛けるためのフックです。取り付けにはアダプター(5.035-488.0)との併用が必要です。
1個
1,998税込2,198
7日以内出荷

ローラーパッド、130mm、ハード、緑 ケルヒャー
業務用床洗浄機用ローラーパッド。カラー:緑。サイズ:130mm。硬さ:ハード。凹凸のない表面の洗浄用の中程度の硬さのローラーパッド。対応するローラーパッドシャフトと組み合わせて使用します。
1個
13,980税込15,378
7日以内出荷

ローラーブラシ、スーパーハード、黒、650mm ケルヒャー
ローラーブラシ。ブラシの硬さ:スーパーハードタイプ。1本入。※ローラーブラシは2本必要です。
1個
61,980税込68,178
7日以内出荷

フラットノズル、D 1.10mm、20度、ノズルチップ F19 ケルヒャー
超高圧洗浄機用ノズルチップ。F19フラットノズル20度。ノズルサイズ1.10mm。吐出圧力 1000bar(100MPa)。
1個
31,980税込35,178
7日以内出荷

保護ゴーグル IB15/80 ケルヒャー
洗車物や対象物の飛散、跳ね返りから目を保護する「保護ゴーグル」。高圧洗浄機やドライアイスブラスターのような噴出系のマシンをご利用の際には、必ずゴーグルを着用して、目を保護してください。
1個
7,998税込8,798
7日以内出荷

マイクロファイバーローラー, 800 mm ケルヒャー
床洗浄機用のマイクロファイバーローラー。800mm。BR 85 ベッド用。精細なせっ器質タイルに最適です。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)を確実に、かつ優しく除去するためのマイクロファイバーローラーです。
1個
43,980税込48,378
7日以内出荷

マイクロファイバーローラー、300mm ケルヒャー
BR30/4C, BR30/4C BP用マイクロファイバーローラー。300mm。このマイクロファイバーローラーは、精細なせっ器質タイルの洗浄に最適です。グレーヘイズを落とすのに効果的です。床材を傷つけずに、やさしく汚れを落とすことができます。
1個
24,980税込27,478
7日以内出荷

ローラーブラシ、ソフト、白、638mm ケルヒャー
ローラーブラシ。638mm。ブラシの硬さ:ソフトタイプ。1本入。※ローラーブラシは2本必要です。
1個
42,980税込47,278
7日以内出荷

ホームベース モップホルダーキット ケルヒャー
ホームベースモップホルダーキットには、モップクリップ、モップサポート、ボトルホルダーが含まれています。モップをケルヒャーの清掃マシンに直接安全に固定して持ち運ぶのに最適なソリューションです。
1個
17,980税込19,778
7日以内出荷

マイクロファイバーローラー 550 mm ケルヒャー
精細なせっ器質タイルに最適です。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)を確実に、かつ優しく除去するためのマイクロファイバーローラーです。
1個
28,980税込31,878
7日以内出荷

ブラストホース 5m ケルヒャー
ドライアイスブラスター用のブラストホース。5m。ワンタッチ接続付/ノンマーキングホース。IB 7/40用。
1個
449,800税込494,780
7日以内出荷

ローラーパッド、130mm、標準、赤 ケルヒャー
業務用床洗浄機用ローラーパッド。カラー:赤。サイズ:130mm。硬さ:標準。
1個
13,980税込15,378
7日以内出荷

マイクロファイバーパッド 381mm 白 5枚入り ケルヒャー
グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)を確実に、かつ優しく除去するためのマイクロファイバーディスクパッド。精細なせっ器質タイルに最適です。パッド直径381mm。5枚入り。
1セット(5枚)
32,980税込36,278
7日以内出荷