ネジ式の新着商品
「ネジ式の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。 。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。本品には監視/防犯カメラは含まれません。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。説明書は付属しません。予めご了承ください。デザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)。輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。輸入品のため、段ボールにダメージがある時がありますので予めご了承ください。怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上、作業してください。
用途配管やケーブル等の固定
材質SUS304
バンド幅(mm)12
バンド厚さ(mm)0.6
ホースダクトやチューブの接続に最適なクランプです。ナットはゆるみ止め付き。
材質バンド:SUS301、ボルト:スチール
対辺(mm)六角ナット:11
バンド幅(mm)19
バンド厚さ(mm)0.6
締付トルク(N・m)6.78
適合径(Φmm)77~85
1本
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール
厚さ(mm)0.79
バンド幅(mm)19
ねじ(mm)六角(-)ねじ:8 (5/16” )
トルク(N・m)3.6(31kg/cm)