ガス発電機の新着商品
「ガス発電機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
PROMOTE(プロモート)カセットボンベ式インバーター発電機
手軽に使えるカセットボンベで電気をつくる。レジャーなどはもちろん、非常時も迅速に!
用途パソコンや精密機器にも安心。インバーターを装備しているので家庭用電源と同等の良質な電源を供給!付属品直流バッテリー充電用コード×1 / プラグレンチ×1 / ドライバー×1 / オイル用ノズル×1 / エンジンオイル(200ml)×1質量(kg)14出力(kW)1.15本体寸法(mm)470×270×390排気量(mL)53.5使用燃料500g騒音値(dB)71連続使用時間(時間)約1.5(定格負荷)エンジンタイプ4サイクルガスエンジン始動方式リコイルスターターエンジンオイル量(mL)180
1台
¥59,980税込¥65,978
翌日出荷