ガソリン発電機の新着商品
「ガソリン発電機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
頼れるビッグサイズ コンパクト3600W!。リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心。リモコンでもスタートできるセルスターターを搭載した軽量コンパクトなインバーター発電機。軽量かつコンパクト!キャスター付きで移動もラクラクです。多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。重量は、34.5kg(オイル&ガソリン無)。キャスター付で簡単運搬。セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止簡単。多様な出力(AC100V/20A×4個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)。約160点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。
寸法(mm)605×315×560
質量(kg)34.5(乾燥質量)、40.5(総質量)
燃料タンク容量(L)7.2
エンジンタイプ4ストローク OHV
バッテリー容量(Ah)1.6
バッテリー電圧(V)12~13
騒音レベル(dB(A))66.5/75%負荷時
オイル量(mL)500
稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、3.0/100%負荷時
排気量(cc)224
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
ホットプレートや電子レンジなどにも使える コンパクトな2700W!。大好評リモコンエンジンスターター搭載。リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心してお使いいただけます。多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止が簡単。重量は、23.0kg(オイル&ガソリン無)。サイズもポリタンクよりも少し大きめなコンパクトサイズ。多様な出力(AC100V/20A×2個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)。約150点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。
寸法(mm)452×300×496
質量(kg)23.0(乾燥質量)、27.2(総質量)
方式セルスターター:ACGスターター方式
燃料タンク容量(L)5.8
エンジンタイプ4ストローク OHV
バッテリー容量(Ah)1.6
バッテリー電圧(V)12~13
騒音レベル(dB(A))68.0/75%負荷時
オイル量(mL)500
稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、2.3/100%負荷時
排気量(cc)149
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
大型燃料タンクの採用でプロユースや非常用バックアップ電源として活躍します。並列運転機能付きで、2台を繋げて3.6kVAの出力が取り出し可能(別売りの並列コードが必要です)です。
用途パソコンや電子制御工具などに。非常時の電源確保に。
トラスコ品番253-1416
全長(mm)555
周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)
全幅(mm)300
出力定格交流:1.8kVA、定格直流:12V-3A
タンク容量(L)4.7
全高(mm)470
使用燃料ガソリン
騒音値(dB)57~65
連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)
始動方式リコイルスタータ
1台
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
片手で手軽に持ち運べる超軽量コンパクトモデルです。波形にバラつきのない、安定した電気供給が可能です。
用途パソコンや電子制御工具などに。マイコン制御機器、計測機に。屋外の作業、アウトドアに。停電や災害時の非常用電源に。
トラスコ品番260-7704
全長(mm)450
周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)
全幅(mm)240
出力定格交流:0.9kVA、定格直流:12V-8A
タンク容量(L)2.5
全高(mm)380
使用燃料ガソリン
対応並列運転:×
騒音値(dB)48.5~60.5
連続運転時間(h)11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷)
始動方式リコイルスタータ
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DV12V)。超低騒音。オイルセンサー付
その他【発電力率】1%
周波数(Hz)【発電】50/60
定格電圧(V)【発電】単相100
定格電流(A)【発電】16
使用燃料レギュラーガソリン
乾燥質量(kg)20
燃料タンク容量(L)4.2
連続運転時間(h)4.2~10.5
エンジンタイプ空冷4サイクルMZ80V-20i
定格出力(kVA)【発電】1.6
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500
騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】60~65
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)490×280×445
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)【LwA】85
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷