縦吊クランプの新着商品

「縦吊クランプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
スチール製。基礎工事・山留工事の時間短縮に。ピンは抜け止め装置により抜け落ちません。縦吊り、横吊り兼用タイプ(上運搬途中で方向転換に最適)。ナットを使わないのでボルト・ナットの落下の心配がなく安全。ネジ部分とナットが無いので、泥(モルタル)、土などの掃除の必要がなくメンテナンスが楽。ネジ山が潰れたり、取付に手間がかからず作業の中断がない。徹底した軽量化と安全設計により、脱着が楽で作業しやすく疲れません。
適合鋼材基礎工:H鋼(穴開け必要)、鋼材山留工:300・350・400 全長(mm)255 質量(kg)3.7 ピン径(Φmm)22 定格容量(t)横:2、縦:5
1個
29,900 税込32,890
翌日出荷